G7J-2A2B-Bの販売特集 【通販モノタロウ】
 

G7J-2A2B-Bの販売特集

G7J-2A2B-B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG7J-2A2B-Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パワーリレー G7J オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G7J 1個 レビュー:(10)

【特長】高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。【用途】パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

「G7J-2A2B-B」のピックアップ商品

取りつけ金具 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥62〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 取りつけ金具 1個ほか レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 周辺機器

リレー用金具 G7L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥607〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) リレー用金具 G7L 1パック(10個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

パワーリレー G7J オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,980〜
2営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G7J 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

パワーリレー G7L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥942〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G7L 1個 レビュー:(14)

【特長】定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100〜120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200〜240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

低背端子台型ノイズフィルター RSENシリーズ TDK-Lambda

販売価格(税別) ¥1,607〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TDK-Lambda 低背端子台型ノイズフィルター RSENシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上 3 〜 300A の幅広いラインアップ RoHS指令対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ノイズフィルタ・サージプロテクタ > ノイズフィルタ

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥758〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(47)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

汎用パワーリレー HJ2 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥283〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 汎用パワーリレー HJ2 1個 レビュー:(46)

【特長】カドミフリー接点。【用途】制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

バイパワーリレー LY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
オムロン(omron) バイパワーリレー LY2 1個 レビュー:(36)

【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,733〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 1個 レビュー:(5)

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

ミニパワーリレー MY4 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥964〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY4 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

パワーリレー G2R オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥285〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
オムロン(omron) パワーリレー G2R 1個 レビュー:(39)

【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

「G7J-2A2B-B」の関連特集

R99-04 FOR G5F

R99-04 FOR G5F

取りつけ金具やリレー用金具 G7Lなどの人気商品が勢ぞろい。

R99-04 FOR G5Fの販売特集

KV

KV

通信機器用ビニル電線 KVや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

KVの販売特集

DINレール

DINレール

DINレールやベースレールなど。

DINレールの販売特集

端子台

端子台

組端子台や組端子台 T10ほか、いろいろ。

端子台の販売特集

高耐圧 リレー

高耐圧 リレー

パワーリレー G6BやMOS FETリレー G3VM-601□を今すぐチェック!

高耐圧 リレーの販売特集

マグネットスイッチ オムロン

マグネットスイッチ オムロン

磁気形近接センサ GLSや2回路リミットスイッチ WLCA□などのお買い得商品がいっぱい。

マグネットスイッチ オムロンの販売特集

50a リレー

50a リレー

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形やライトリレー4Pなどの人気商品が勢ぞろい。

50a リレーの販売特集

オムロン パワーリレー MY2N 200

オムロン パワーリレー MY2N 200

ミニパワーリレー MY2や一般リレー MY2などの人気商品が勢ぞろい。

オムロン パワーリレー MY2N 200の販売特集

リレー AC100V

リレー AC100V

汎用パワーリレー HJ2やパワーリレー G7Jを今すぐチェック!

リレー AC100Vの販売特集

E39-L104

E39-L104

取りつけ金具 E39-Lや反射板 E39-Rなどのお買い得商品がいっぱい。

E39-L104の販売特集

取りつけ 金具

取りつけ 金具

取りつけ金具やABCパーツなど。

取りつけ 金具の販売特集

LY2N AC200/22

LY2N AC200/22

バイパワーリレー LY2や共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)などの「欲しい」商品が見つかる!

LY2N AC200/22の販売特集