G9A7.5Kの販売特集

G9A7.5K」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からG9A7.5Kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ ギヤヘッド 1個ほか レビュー:(2)

【特長】御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

「G9A7.5K」のピックアップ商品

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 1台 レビュー:(2)

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

ギアヘッド パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ギアヘッド 1台 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個 レビュー:(6)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

ギヤヘッド オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オリエンタルモーター ギヤヘッド 1個 レビュー:(3)

【用途】インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

新Gシリーズ ギヤヘッド パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(301種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 新Gシリーズ ギヤヘッド 1台 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

遊星ギヤボックス タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) 遊星ギヤボックス 1個 レビュー:(1)

【特長】内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(37)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥5,270〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 端子箱付 1台

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。端子箱付

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

DCモーター マブチモーター

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(13)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台 レビュー:(17)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

販売価格(税別) ¥5,290〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ レバーシブルモーター 1個ほか

【特長】回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > レバーシブルモーター

4速ウォームギヤボックスHE タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) 4速ウォームギヤボックスHE 1個 レビュー:(6)

【特長】回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他

「G9A7.5K」の関連特集

シンクロナスモータ

シンクロナスモータ

超低速シンクロナスモーターやスピードコントロールモーターユニットタイプUS形など。

シンクロナスモータの販売特集

小型 モーター 工作

小型 モーター 工作

ミニモーターセットやDCモーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

小型 モーター 工作の販売特集

レバーシブルモーター

レバーシブルモーター

レバーシブルモーターやレバーシブルモータを今すぐチェック!

レバーシブルモーターの販売特集

5gn-k

5gn-k

インダクションモーターや新Gシリーズ ギヤヘッドなど。

5gn-kの販売特集

住友 ギヤヘッド

住友 ギヤヘッド

アステロ ギヤヘッドやアステロ 中間ギヤヘッドなどの「欲しい」商品が見つかる!

住友 ギヤヘッドの販売特集

MX8G180M

MX8G180M

新Gシリーズ ギヤヘッドやギアヘッドなどの人気商品が勢ぞろい。

MX8G180Mの販売特集

A6R06A

A6R06A

アステロ レバーシブルモーターやアステロ ギヤヘッドを今すぐチェック!

A6R06Aの販売特集

住友 モータ

住友 モータ

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw〜0.55kw)やハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw〜11kw)など。

住友 モータの販売特集

a8r25a

a8r25a

アステロ レバーシブルモーターやアステロ ギヤヘッドを今すぐチェック!

a8r25aの販売特集

遊星 ギア ボックス

遊星 ギア ボックス

遊星ギヤボックスやAO-8043 タミヤギヤヘッド K10などのお買い得商品がいっぱい。

遊星 ギア ボックスの販売特集

ギヤー ボックス

ギヤー ボックス

遊星ギヤボックスや4速クランクギヤボックスなど。

ギヤー ボックスの販売特集

モーター シンクロ

モーター シンクロ

超低速シンクロナスモーターやDCギヤドモータ TG-05R-SGタイプを今すぐチェック!

モーター シンクロの販売特集