GBH2-23REの販売特集

GBH2-23RE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGBH2-23REに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台 レビュー:(2)

【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

「GBH2-23RE」のピックアップ商品

吸じんハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 吸じんハンマードリル 1台

【特長】上向き作業も軽々!。最軽量吸じんハンマードリル。マイクロフィルターシステム。電子無段変速。二重絶縁構造。吸じんシステム取付可能機種。安全クラッチ。SDSプラスシャンク。回転/回転+打撃。首部径=43oΦ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。 すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
マキタ ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!【用途】穴あけ専用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台

【特長】軽量2.0kg。コンパクトボディ 電子無段変速 SDS回転チャックセット(別売品)を使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

充電式ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式ハンマドリル 1台 レビュー:(4)

【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(7)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ロータリー・ハンマドリル 日立工機

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
日立工機 ロータリー・ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ロータリーハンマードリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

26mm ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
マキタ 26mm ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】2kgクラス初「低振動機構」搭載で圧倒的な低振動。防振スプリング、カウンタウエイトの2つの機構により、軽量・コンパクトを維持しつつ、低振動を実現。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(34)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥52,900
0営業日後以内
マキタ ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

「GBH2-23RE」の関連特集

gbh2-26re

gbh2-26re

ハンマドリルやハンマードリルなどのお買い得商品がいっぱい。

gbh2-26reの販売特集

BOSCH GBH2-18RE

BOSCH GBH2-18RE

ハンマードリルやハンマドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

BOSCH GBH2-18REの販売特集

ハンマードリル

ハンマードリル

ハンマードリルや26mm ハンマドリルなど。

ハンマードリルの販売特集

GBH2-26DE

GBH2-26DE

ハンマドリルやアンカー打込棒などのお買い得商品がいっぱい。

GBH2-26DEの販売特集

ボッシュ ハンマードリル 36V

ボッシュ ハンマードリル 36V

バッテリーハンマードリル SDSプラスシャンクや36Vリチウムイオンバッテリーなど。

ボッシュ ハンマードリル 36Vの販売特集

コンクリートコア径

コンクリートコア径

ダイモドリルライトビットやダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンクリートコア径の販売特集

コンクリート ハンマー ドリル

コンクリート ハンマー ドリル

ハンマードリルや充電式ハンマドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンクリート ハンマー ドリルの販売特集

マキタ アンカー ドリル

マキタ アンカー ドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプや26ミリハンマドリルも人気!

マキタ アンカー ドリルの販売特集

マキタ ハンマードリル 8700n

マキタ ハンマードリル 8700n

ハンマドリルやスーパーエッジブルも人気!

マキタ ハンマードリル 8700nの販売特集

ハンマドリル ダイヤモンドコア

ハンマドリル ダイヤモンドコア

ハンマドリルやESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)などの人気商品が勢ぞろい。

ハンマドリル ダイヤモンドコアの販売特集

マキタ の ハンマー ドリル

マキタ の ハンマー ドリル

35ミリハンマドリルやハンマドリルなど。

マキタ の ハンマー ドリルの販売特集

マキタ電動工具ハンマードリル

マキタ電動工具ハンマードリル

24ミリ充電式ハンマドリルやハンマドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

マキタ電動工具ハンマードリルの販売特集