GC-30の販売特集

GC-30」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGC-30に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

GC30 SMC

販売価格(税別) ¥1,190
出荷目安:8日
SMC GC30 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 一般用圧力計 G シリーズ

「GC-30」のピックアップ商品

引張用アタッチメント巻き付けチャック治具巻き付けネジM10 イマダ

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
イマダ 引張用アタッチメント巻き付けチャック治具巻き付けネジM10 1個

測定・測量用品 > 基準器・ゲージ・定盤 > アクセサリー

小型デジタル微差圧計(GC30) 長野計器

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
長野計器 小型デジタル微差圧計(GC30) 1個 レビュー:(1)

【特長】・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)・1〜5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)【用途】□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

ガラスキャニスター アスベル

販売価格(税別) ¥399〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アスベル ガラスキャニスター 1個 レビュー:(4)

【特長】取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。 電子レンジ・自動洗浄乾燥機の使用ができます。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > キッチンポット・タッパー・フードコンテナ > 保存用ガラス瓶

グラスコンベックス(非導電メジャー) セキスイ

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
セキスイ グラスコンベックス(非導電メジャー) 1個 レビュー:(4)

【特長】テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、優れた非導電性があります。

測定・測量用品 > コンベックス・巻尺・距離測定 > コンベックス > ロック付

プレッシャセンサ (PSE5〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,528〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
SMC プレッシャセンサ (PSE5〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > スイッチ/センサ > コントローラ PSE シリーズ

マノスターゲージ 山本電機製作所

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
山本電機製作所 マノスターゲージ 1台 レビュー:(6)

【特長】微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。【用途】空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

デジタル差圧計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
男前モノタロウ デジタル差圧計 1台 レビュー:(2)

【特長】2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付【用途】差圧計測に。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

微圧計 右下精器製造

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
右下精器製造 微圧計 1個

【特長】微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。【用途】主にガスや気体用です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 微圧計

マノスターゲージ WO71F 山本電機製作所

販売価格(税別) ¥15,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
山本電機製作所 マノスターゲージ WO71F 1個

【特長】フラットタイプ微差圧計 WO81形用口金取り付け可能で様々な配管接続が可能に 付属のシールで自由にカスタマイズ可能

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

デジタル微差圧計(GC62 出力無し) 長野計器

販売価格(税別) ¥39,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
長野計器 デジタル微差圧計(GC62 出力無し) 1個

【特長】・50Paからの微差圧計測・スイッチ機能(リレー2接点)・アナログ出力(オプション)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調機能・視認性の良い大型4桁LED表示【用途】小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

デジタル微差圧計(GC32) 長野計器

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
長野計器 デジタル微差圧計(GC32) 1個 レビュー:(1)

【特長】・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性【用途】小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

マノスターゲージ 山本電機製作所

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
山本電機製作所 マノスターゲージ 1台 レビュー:(1)

【特長】設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構【用途】室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 差圧計

「GC-30」の関連特集

ガス 圧計

ガス 圧計

微圧計や微圧計Φ60(チャンバー式)ほか、いろいろ。

ガス 圧計の販売特集

微差圧計

微差圧計

マノスターゲージや0- 50Pa 微差圧計など。

微差圧計の販売特集

差圧スイッチ

差圧スイッチ

差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)やマノスタースイッチ MS99などの「欲しい」商品が見つかる!

差圧スイッチの販売特集

圧力トランスミッター 長野計器

圧力トランスミッター 長野計器

圧力センサKH15(ケーブル式)や圧力センサKH15(防水形)も人気!

圧力トランスミッター 長野計器の販売特集

デジタル差圧計

デジタル差圧計

デジタル差圧計やアルティメット差圧計など。

デジタル差圧計の販売特集

密閉ガラス保存容器

密閉ガラス保存容器

保存密閉容器(キーパー)や抗菌密封保存容器ほか、いろいろ。

密閉ガラス保存容器の販売特集

長野 計器 微 差 圧計

長野 計器 微 差 圧計

小型デジタル微差圧計(GC30)やマノスターゲージなどのお買い得商品がいっぱい。

長野 計器 微 差 圧計の販売特集

微 差 圧力 計

微 差 圧力 計

マノスターゲージや0-100Pa 微差圧計など。

微 差 圧力 計の販売特集

ガラスキャニスター

ガラスキャニスター

ガラスキャニスターやガラス キャニスター スクリューリッドも人気!

ガラスキャニスターの販売特集

微 圧 センサ

微 圧 センサ

デジタル圧力センサ E8F2やPPXシリーズ デジタル圧力センサなどの人気商品が勢ぞろい。

微 圧 センサの販売特集

ロールマノメーター

ロールマノメーター

4 Kpa ロールマノメーターや5 Kpa ロールマノメーターも人気!

ロールマノメーターの販売特集

L字型ピトー管

L字型ピトー管

L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)やL字型ピトー管(Φ7mm/1000mm)など。

L字型ピトー管の販売特集