GHハンドルの販売特集

GHハンドル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGHハンドルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日研工作所 高速回転ツール用GHハンドル 1個

【特長】高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > ツーリング関連商品

「GHハンドル」のピックアップ商品

GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イマオコーポレーション GH グリルノブ(回転グリップ付き) 1個

【特長】ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > ノブ、つまみ > ローレットノブ

プルスタッド 日研工作所

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
日研工作所 プルスタッド 1個 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > プルスタッドボルト

2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所

販売価格(税別) ¥32,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
日研工作所 2LOCKメジャードリームホルダ 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > ホルダ > エンドミルホルダ

スリムコレット 日研工作所

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
日研工作所 スリムコレット 1個 レビュー:(3)

【特長】強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > コレット > スプリングコレット

シェル形ワンウェイクラッチ INA

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
INA シェル形ワンウェイクラッチ 1個 レビュー:(4)

【特長】薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。【用途】インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

メガニューベビーチャック 大昭和精機(BIG)

販売価格(税別) ¥21,470〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
大昭和精機(BIG) メガニューベビーチャック 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > チャック

ロックタイト油圧マシンバイスマークV ナベヤ

販売価格(税別) ¥179,000
2営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナベヤ ロックタイト油圧マシンバイスマークV 1個

【特長】同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > バイス > 本体

ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

販売価格(税別) ¥9,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベッセイ ラチェット式ワンタッチクランプ 1個 レビュー:(1)

【特長】ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。【用途】軽工業・重鉄工業・石材業

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > バイス/クランプ/ハンドプレス > クランプ > Lクランプ・F型クランプ

ワンウェイクラッチ HF形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ワンウェイクラッチ HF形 1個 レビュー:(12)

【特長】ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか レビュー:(4116)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL 1個ほか レビュー:(3)

【特長】シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

ワンウェイクラッチ INA

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
INA ワンウェイクラッチ 1個 レビュー:(5)

【特長】薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。【用途】インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

「GHハンドル」の関連特集

エンドミル ホルダー

エンドミル ホルダー

ベビーチャックやストレートコレットなどの「欲しい」商品が見つかる!

エンドミル ホルダーの販売特集

アルミ ローレット 材質

アルミ ローレット 材質

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)やローレットハンドル(下穴・取付穴あり)ほか、いろいろ。

アルミ ローレット 材質の販売特集

日研

日研

ミーリングチャックや耐水ペーパーも人気!

日研の販売特集

高速ラチェット

高速ラチェット

高速回転ツール用GHハンドルほか、いろいろ。

高速ラチェットの販売特集

FCB-20

FCB-20

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNやワンウェイクラッチ HF形ほか、いろいろ。

FCB-20の販売特集

ina クラッチ ワンウェイ

ina クラッチ ワンウェイ

シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)やワンウェイクラッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

ina クラッチ ワンウェイの販売特集

ツーウェイ

ツーウェイ

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNやツーウェイ クイッククラッチマスターシリンダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ツーウェイの販売特集

ローレットハンドル

ローレットハンドル

ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)やローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)ほか、いろいろ。

ローレットハンドルの販売特集

GH 100

GH 100

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2GH50)やGH グリルノブ(回転グリップ付き)などの「欲しい」商品が見つかる!

GH 100の販売特集

FCB-30

FCB-30

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBNやシェル形ローラクラッチ FC・FCLなど。

FCB-30の販売特集

日研 BT50-SK6

日研 BT50-SK6

BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)やBT50 スリムチャック(標準)などのお買い得商品がいっぱい。

日研 BT50-SK6の販売特集

クラッチワンウェイ

クラッチワンウェイ

ワンウェイクラッチ HF形やシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)などの人気商品が勢ぞろい。

クラッチワンウェイの販売特集