GL-8FUBの販売特集 【通販モノタロウ】
 

GL-8FUBの販売特集

GL-8FUB」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGL-8FUBに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型・ロープライス近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥16,800
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型・ロープライス近接センサ 1パック(10個)ほか

【特長】消費電流はわずか0.8mA以下。配線工数も約30%削減できます。 検出状態が確認できる動作表示灯(橙色)を装備しています。 保護構造はIP67ですから、水のかかるラインでも安心して使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

「GL-8FUB」のピックアップ商品

小型・ロープライス近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型・ロープライス近接センサ 1パック(10個)

【特長】消費電流はわずか0.8mA以下。配線工数も約30%削減できます。検出状態が確認できる動作表示灯(橙色)を装備しています。保護構造はIP67ですから、水のかかるラインでも安心して使用できます。【用途】テーブルのオーバーラン検出・カムの検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

ドリルドリフト モノタロウ

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ドリルドリフト 1個 レビュー:(10)

【特長】ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ツーリング > ドリルドリフト

角型・ヘッドON近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) 角型・ヘッドON近接センサ 1個

【特長】長距離タイプは、20mmまで接近して取付可能です。長距離検出12mmを実現しました。【用途】移動テーブルのオーバーラン検出、金属パレットの位置決め、アルミ箔製のフタの検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

小型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型近接センサ 1個

【特長】広い電源電圧範囲、汎用性の高いオープンコレクタ出力、余裕の出力容量、また保護構造IP67で抜群の汎用性を発揮します。調整やメンテナンスに便利な動作表示灯を装備しています。【用途】カセットのビス有無検出・上型の有無確認・金属ワークの計数

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(4)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

直流3線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流3線式・シリンダ型近接センサ 1個 レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

バイブレートリパッカ VP形 シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥139,000〜
出荷目安:8日から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー バイブレートリパッカ VP形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器 > 荷役運搬/搬送機器システム > 各種運搬機器・振動機

円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(3)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,990〜
出荷目安:8日から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コガネイ 無接点センサスイッチ ZG530□・553□ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > センサスイッチ

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) 1個 レビュー:(1)

【特長】超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 角型

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「GL-8FUB」の関連特集

近接 センサー 100v

近接 センサー 100v

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eや円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2Eを今すぐチェック!

近接 センサー 100vの販売特集

温度 センサー スイッチ

温度 センサー スイッチ

ヒーター用温度スイッチやファン用温度スイッチほか、いろいろ。

温度 センサー スイッチの販売特集

CS9

CS9

有接点センサスイッチ CS□Bや無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□など。

CS9の販売特集

コンプレッサー 530

コンプレッサー 530

水まきホースやブレードホース内径15mm(カット対応品)などの「欲しい」商品が見つかる!

コンプレッサー 530の販売特集

近接センサ GX-3S

近接センサ GX-3S

小型近接センサや直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズを今すぐチェック!

近接センサ GX-3Sの販売特集

無接点

無接点

無接点センサスイッチ ZC130□・153□や無接点オートスイッチ (D-Y〜)も人気!

無接点の販売特集

スイッチ/センサ

スイッチ/センサ

無接点センサスイッチ ZC130□・153□や有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□など。

スイッチ/センサの販売特集

コガネイ シリンダー センサー

コガネイ シリンダー センサー

無接点センサスイッチ ZC130□・153□や有接点センサスイッチ CS□M□などのお買い得商品がいっぱい。

コガネイ シリンダー センサーの販売特集

センサ

センサ

角型・ヘッドON近接センサや極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

センサの販売特集

センサシリンダ

センサシリンダ

直流2線式・シリンダ型近接センサや無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ほか、いろいろ。

センサシリンダの販売特集

GXL-8H

GXL-8H

マイクロ近接センサ GXLシリーズやマイクロ近接センサほか、いろいろ。

GXL-8Hの販売特集

検知センサ

検知センサ

マットスイッチや人感センサー付人が近づくとパッと点灯などの人気商品が勢ぞろい。

検知センサの販売特集