GLANSHIELD ブランドの販売特集

GLANSHIELD ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGLANSHIELD ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スマミエCAM ROBO GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥8,890
0営業日後以内
GLANSHIELD スマミエCAM ROBO 1個

【特長】スマホで簡単操作。買って帰って、すぐ見られる。家にあるWi-Fiルーターへ接続して、スマホにアプリをダウンロードするだけで、IPカメラとしてお使いいただけます。 リモート操作で視界355°。レンズ部はリモート操作で縦・横へ可動します。カメラ1台でお部屋の隅々までくまなくチェックできます。【用途】子どもの見守り。住まいの防犯。ペットの見守り。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

「GLANSHIELD」のピックアップ商品

グランシールド ダイビー360(Dive-y360) GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥29,900
4営業日後以内
GLANSHIELD グランシールド ダイビー360(Dive-y360) 1個

【特長】たった1台で部屋全体が見渡せます。 過去録画をその場で再生。最大10日前までの動画を再生。 簡単取付。E26ソケットにセットするだけ。登録設定もスマホだけでOK。 天井に電球用ソケットが無い場合は照明器具用の引掛シーリングを使って。 外出先から確認できる。屋外からモバイル通信(4G/LTE)を使って確認できます。 異変をスマホに通知。カメラが動きを検知すると、アプリがアラート音でお知らせします。 声かけもできます。スピーカー搭載。スマホで声かけすると、声が届きます。 映像共有。カメラの映像を共有できます。 撮影用LEDライト付。8畳間程度の撮影用離後を搭載(証明としての能力はありません)。【用途】様々な場所の見守りに(自宅、店舗、倉庫・工場)。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

グランシールド スマミエCAM GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
GLANSHIELD グランシールド スマミエCAM 1個

【特長】簡単3ステップ。スマホがあれば、すぐみられる。 100万画素で証拠もキレイ。 屋外での使用を想定したアウトドアカメラ。もちろん防水性能も安心のIP66。強い雨や風、ホコリなどから、大切な情報を守ります。 照度センサーがカメラ周辺の明るさを自動感知して、赤外線LEDを照射(照射距離は約20M)記録用メモリも最大128GBまで使用可能。【用途】駐車場の防犯。住まいの見守り。敷地内の見守り。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

トレイルカメラ ラディアント40 GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
GLANSHIELD トレイルカメラ ラディアント40 1個

【特長】乾電池で使える。屋外対応赤外線ライト付防犯カメラ。 電池を入れてスイッチオン。すぐにPIRセンサー撮影が始まります。 本体に液晶モニタ内蔵。そのまま再生できます。 手軽な乾電池動作。熱源を感知して撮影。様々な撮影機能。 40個の赤外線ライト。内蔵液晶モニター。テレビ・PC接続。【用途】工事現場をはじめ、様々な場所での威嚇・監視・証拠撮りに。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

グランシールド ダイビー180(Dive-y180) GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
GLANSHIELD グランシールド ダイビー180(Dive-y180) 1個

【特長】たった1台で部屋全体が見渡せます。 過去録画をその場で再生。最大10日前までの動画を再生。 工事なしで簡単設置。平らな場所にポンと置くだけ。登録設定もスマホだけでOK。 2種類の取付パーツ付属(壁掛用・スタンド)。 赤外線ライト付。可視赤外線ライトを2個内蔵。暗くなると自動点灯します。 外出先から確認できる。屋外からモバイル通信(4G/LTE)を使って確認できます。 異変をスマホに通知。カメラが動きを検知すると、アプリがアラート音でお知らせします。 声かけもできます。スピーカー搭載。スマホで声かけすると、声が届きます。 映像共有。カメラの映像を共有できます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

スマートポールIR GLANSHIELD

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
GLANSHIELD スマートポールIR 1個

【特長】赤外線で暗闇も撮影。お手軽ホームセキュリティ。 明るい場所はカラーで、暗闇でも5M撮影OK。 異変を感知したらスマホに通知。同時に録画も可能。 工事なしで簡単せっっち。平らな場所にポンと置くだけ(台座はマグネット付)接続設定はスマホで行います。 赤外線ライト搭載。レンズ直下に赤外線ライトを搭載。周囲が暗くなると赤く点灯します(赤外線ライト撮影はモノクロです)。 異変を感知して録画。動きや音に反応して自動的に録画します。 異変をスマホに通知。カメラが異変を検知するとプッシュ通知でお知らせします。 声かけもできる。カメラ背面にスピーカーを内蔵。スマホからの声が届きます。 ライブ配信機能。家族や友達と1台のカメラ映像を共有できます。【用途】留守宅の確認、店舗やオフィスの監視に。 赤ちゃん・高齢者の見守り、お子様の留守番確認に。 ペットの様子を確認、昆虫や植物の観察に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

「GLANSHIELD」の関連特集

電球 ソケット 引掛シーリング

電球 ソケット 引掛シーリング

角型引掛シーリングプラグや角型引掛けランプソケットなど。

電球 ソケット 引掛シーリングの販売特集

カメラ付防犯ライト

カメラ付防犯ライト

屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラやカメラ型センサーライトなどの「欲しい」商品が見つかる!

カメラ付防犯ライトの販売特集

赤外線 レンズ

赤外線 レンズ

USB2.0 近赤外線カメラや暗視スコープなどのお買い得商品がいっぱい。

赤外線 レンズの販売特集

赤外線防犯カメラ

赤外線防犯カメラ

屋外型赤外線防犯カメラや天井設置型赤外線防犯カメラなど。

赤外線防犯カメラの販売特集

室内カメラ

室内カメラ

スマミエCAM ROBOや増設用室内カメラなど。

室内カメラの販売特集

トレイルカメラ

トレイルカメラ

トレイルカメラ ラディアント40やトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PB(キープガードブランド)などの「欲しい」商品が見つかる!

トレイルカメラの販売特集

ソケット e26 リング

ソケット e26 リング

無線モジュール搭載ARM基板やグランシールド ダイビー360(Dive-y360)ほか、いろいろ。

ソケット e26 リングの販売特集

セキュリティカメラ

セキュリティカメラ

FHDワイヤレスセキュリティーカメラセットや天井型メモリーカード記録防犯カメラも人気!

セキュリティカメラの販売特集

IP

IP

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7や広口びん IP2タイプも人気!

IPの販売特集

IPカメラ

IPカメラ

メガピクセルネットワークIPカメラやスマミエCAM ROBOなどのお買い得商品がいっぱい。

IPカメラの販売特集

スマホカメラ

スマホカメラ

Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプやAndroid/PC両対応8mm径内視鏡ケーブル 5m 形状記憶タイプを今すぐチェック!

スマホカメラの販売特集

引掛ソケット

引掛ソケット

引掛ソケットやフルカラーレセップも人気!

引掛ソケットの販売特集