GPSユニットの販売特集

GPSユニット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGPSユニットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ドラレコ用GPSユニット セルスター

販売価格(税別) ¥6,790
5営業日後以内
セルスター ドラレコ用GPSユニット 1個

【特長】GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。【用途】ドライブレコーダー専用

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > その他

「GPSユニット」のピックアップ商品

ドライブレコーダー NX-D201W エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
エフ・アール・シー ドライブレコーダー NX-D201W 1台

【特長】信頼の日本製・安心の3年保証・ダブルSDカードスロット搭載にて高画質な映像を長時間記録できる。別売オプション戸の組合せで安全運転支援機能や駐車時も録画が可能に! 【ダブルSDスロット】これにより通常のSDカードが1枚しか入れられない所が2枚入れられる事により画質を落とさず、上書きせずに今までにない長時間の録画が可能になりました。(FULLHDで約13時間HDで約22時間駐車時録画モードを使用しない場合) また別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ車線逸脱警報・車間距離警報(衝突防止警報)・速度警報・出発遅延警報・自車速度表示など近年重要視され、人気の高い安全性能・運転支援システムが追加されます。 (ON・OFF設定可能) 画面や画質も2.7インチの大画面・Full HD200万画素の高精細解像度でナンバーも読み取りやすく、直感的な操作が可能なため機械が苦手な方でも手軽にお使い頂けます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

GPSユニット(長さ約2m) コムテック

販売価格(税別) ¥4,890
1営業日後以内
コムテック GPSユニット(長さ約2m) 1個

【特長】HDR-111Sに接続することで、自車の走行速度や位置情報を録画データとともに記録します。 また日時情報もGPS により自動で補正を行います。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > その他

GPS外部アンテナ Beat-Sonic

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
Beat-Sonic GPS外部アンテナ 1個

【特長】ポータブルナビの感度アップに最適。変換ケーブルを使用してほとんどのカーナビに接続可能。汎用性のある超小型防水タイプ。【用途】GPS外部アンテナ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

2.4インチ画面付き GPS一体型ドライブレコーダー セルスター

販売価格(税別) ¥21,900
4営業日後以内
セルスター 2.4インチ画面付き GPS一体型ドライブレコーダー 1個

【特長】超速GPS採用。位置や速度なども記録できる。グロナス衛星+みちびき+GPS+SBASに対応。 3つの録画モード(常時録画・イベント録画・クイック録画) 録画画質にこだわったセルスターのドラレコ。2.4インチタッチパネル。 パーキングモード搭載。レーダー探知機と接続できる。 地上デジタルテレビと電波干渉しない。最適なアングルで撮影ができる。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V車用

ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
エフ・アール・シー ドライブレコーダー FT-DR-W1GW 1台 レビュー:(29)

【特長】売れ筋NO1!日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。コンパクトボディに先進技術が満載。動体検知機能付・Gセンサーも搭載!DC12/24V車対応。1.5型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 ワイドレンズ搭載(水平画角約115度レンズ)で広範囲の撮影が可能。 動体検知機能付。動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能) Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 DC12/24V対応。本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

超高感度ドライブレコーダー サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 超高感度ドライブレコーダー 1台 レビュー:(3)

【特長】赤外線ライトがなくても、クリアでキレイな映像がとれるドライブレコーダー。今までのドラレコラインナップの中でも、抜群に映像がキレイなドライブレコーダーです。赤外線LEDはついていませんが、暗くなるとカメラが明るさを判断し自動的に暗視モードに切り替えて撮影します。その他Gセンサー、パーキングモード、LDWSとFCWS機能など多機能なフルHDドライブレコーダーです。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V車用

赤外線ドライブレコーダー(LCDモニター付) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
男前モノタロウ 赤外線ドライブレコーダー(LCDモニター付) 1台 レビュー:(16)

【特長】LCDモニタ・赤外線LED付きドライブレコーダーです。夜の街灯程度の薄暗い場所でも高感度センサーによる低照度撮影が可能です。 真っ暗闇でも赤外線により撮影可能で状況に合わせて赤外線LEDが自動点灯します。【用途】車の走行状況を記録に。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V車用

パドローネ プラス CATEYE

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
CATEYE パドローネ プラス 1個

【特長】大きな文字表示を大画面で実現。シンプル操作のアナログワイヤレスコンピュータ 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > サイクルコンピュータ(サイコン) > ワイヤレス

ルームミラー型ドライブレコーダー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
男前モノタロウ ルームミラー型ドライブレコーダー 1台 レビュー:(36)

【特長】ルームミラー型のドライブレコーダーです。ハイビジョンが撮影可能な薄型軽量モデルです。動感検知機能で動く物体を検知して自動撮影防犯対策も可能です。モニターを消灯すれば、普通のルームミラーとして利用可能です。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去されます。【用途】車の走行状況を記録に。

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V車用

【レンタル】ディファレンシャルGPS受信機 DSM232 ニコン・トリンブル

販売価格(税別) ¥2,500〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニコン・トリンブル 【レンタル】ディファレンシャルGPS受信機 DSM232 1台

【特長】ディスプレイ/キーパッドを装備し、本体のみで操作が可能 DSM232シリーズは、中波ビーコン基地局やMSASなどの補正情報を受信し、サブメートルで位置を算出することができるDGPS受信機です。浚渫作業・深浅測量などの海上利用に適しています。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR 1台 レビュー:(3)

【特長】パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。【用途】ドライブのサポートに

自動車・トラック用品 > カー用品 > ドライブレコーダー > 12V/24V車兼用

【レンタル】3周波GNSS受信機 GPS1200+ ライカ ジオシステムズ

販売価格(税別) ¥5,000〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ライカ ジオシステムズ 【レンタル】3周波GNSS受信機 GPS1200+ 1台

【特長】GLONASS衛星を受信する高精度3周波GNSS受信機 GPS1230+ GPS1230+のアンテナは、GPS、GLONASS、Galileo、Compassのすべての衛星信号を同時に120チャンネル受信することができます。受信機は、過酷な状況下でも動作可能です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 測量機

「GPSユニット」の関連特集

gps スピード メーター

gps スピード メーター

パドローネ プラスやNANO2スピードメーターなどの人気商品が勢ぞろい。

gps スピード メーターの販売特集

GPS

GPS

【レンタル】3周波GNSS受信機 GPS1200+や多機能ハンディーGPSなどのお買い得商品がいっぱい。

GPSの販売特集

衝突防止センサー

衝突防止センサー

センシングエッジ形 中型エッジやパノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セットなどの人気商品が勢ぞろい。

衝突防止センサーの販売特集

gps アンテナ

gps アンテナ

GPS外部アンテナやGPSアンテナを今すぐチェック!

gps アンテナの販売特集

トステム バーハンドル

トステム バーハンドル

サイクロコンピューター VELO9やSTRADA SLIMを今すぐチェック!

トステム バーハンドルの販売特集

ドラレコ前後

ドラレコ前後

ドライブレコーダー NX-DR301Wやドライブレコーダー FT-DR-W1GWなどの人気商品が勢ぞろい。

ドラレコ前後の販売特集

gps測量機

gps測量機

【レンタル】グローナス対応GPS受信機 LEGACY-E+や【レンタル】3周波GNSS受信機 GPS1200+も人気!

gps測量機の販売特集

コムテック

コムテック

2.7インチ液晶搭載ドライブレコーダー HDR-102やドライブレコーダー HDR-352GHPなどの「欲しい」商品が見つかる!

コムテックの販売特集

ドライブマン

ドライブマン

ドライブマン バイク用ドライブレコーダーやドライブレコーダー FT-DR-W1GWなどの人気商品が勢ぞろい。

ドライブマンの販売特集

チョコ停

チョコ停

天井型メモリーカード記録防犯カメラやmicroSDHCカード Class10ほか、いろいろ。

チョコ停の販売特集

KEIYO

KEIYO

透明素子アンテナや超高感度ドライブレコーダーほか、いろいろ。

KEIYOの販売特集

トリンブル

トリンブル

【レンタル】ディファレンシャルGPS受信機 DSM232や【レンタル】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 ES-105F+QB(00)+TY(校正書付)ほか、いろいろ。

トリンブルの販売特集