GS-709Nの販売特集 【通販モノタロウ】
 

GS-709Nの販売特集

GS-709N」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGS-709Nに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) テクロック

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
テクロック ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 1個

【特長】ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。【用途】一般ゴム(中硬さ用)

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

「GS-709N」のピックアップ商品

ゴム硬度計 WESTOP

販売価格(税別) ¥37,900〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WESTOP ゴム硬度計 1個

【特長】タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。 耐久性に優れています。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ポータブル硬度計 ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥323,000
出荷目安:91日
ミツトヨ(Mitutoyo) ポータブル硬度計 1台

【特長】豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

棒状硬度計 アズワン

販売価格(税別) ¥19,900〜
1営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワン 棒状硬度計 1個

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ショアー硬度計(NK検定書付) 仲井精機

販売価格(税別) ¥439,000
出荷目安:43日
仲井精機 ショアー硬度計(NK検定書付) 1台

【特長】ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) テクロック

販売価格(税別) ¥37,781〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テクロック ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

硬度チェック (6種類セット) ツボサン

販売価格(税別) ¥6,890
0営業日後以内
ツボサン 硬度チェック (6種類セット) 1セット(6本) レビュー:(2)

【特長】硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ゴム・プラスチックデュロメータ テクロック

販売価格(税別) ¥59,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ 1個

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 1個

【特長】軟質ゴムなどの硬さ測定器に利用できます。 通常の材料よりも柔らかいものの測定に適します。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。【用途】適用材質:軟質ゴム、フイルムロール、紡績ロールなど。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

JIS6253準拠 デュロメータ テクロック

販売価格(税別) ¥37,900
0営業日後以内
テクロック JIS6253準拠 デュロメータ 1個

【特長】タイプD硬質ゴム用デュロメータ

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ゴムプラスチック硬度計標準型 古里精機製作所

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
古里精機製作所 ゴムプラスチック硬度計標準型 1個

【特長】一般ゴム、プラスチックの硬さを高精度で測定することができます。 6mm以上離れた5ヵ所を数秒おいて計測し、その平均値をとります。 準拠規格はJIS K 6253、ISO7619、ASTMD2240(米国規格)です。【用途】一般ゴム、プラスチックの硬度測定。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

デジタルデュロメータ テクロック

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
テクロック デジタルデュロメータ 1個

【特長】ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。【用途】適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 1個

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 硬度計

「GS-709N」の関連特集

ポータブル硬度計

ポータブル硬度計

ポータブル硬度計や棒状硬度計などのお買い得商品がいっぱい。

ポータブル硬度計の販売特集

落下試験機

落下試験機

ショアー硬度計(NK検定書付)や鉄製スタンドなどの「欲しい」商品が見つかる!

落下試験機の販売特集

ゴム 硬度計

ゴム 硬度計

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ)やゴムプラスチック硬度計標準型を今すぐチェック!

ゴム 硬度計の販売特集

山中式硬度計

山中式硬度計

山中式土壌硬度計(標準型)や【レンタル】山中式土壌硬度計 S-117などの「欲しい」商品が見つかる!

山中式硬度計の販売特集

鉛筆 硬度測定

鉛筆 硬度測定

引掻き式硬度計や硬度チェック (6種類セット)など。

鉛筆 硬度測定の販売特集

テクロック 硬度計

テクロック 硬度計

ゴム・プラスチック硬度計やゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ)など。

テクロック 硬度計の販売特集

硬度計 A型

硬度計 A型

ゴム・プラスチック硬度計やゴムプラスチック硬度計標準型を今すぐチェック!

硬度計 A型の販売特集

硬度試験機

硬度試験機

硬度チェック (6種類セット)や【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード SH-22-J1(校正書付)など。

硬度試験機の販売特集

硬度測定

硬度測定

硬度チェック (6種類セット)や簡易硬度測定器など。

硬度測定の販売特集

ショア

ショア

ショアー硬度計(NK検定書付)やウレタン(プレス金型用・穴無しタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ショアの販売特集

デュロメーター

デュロメーター

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ)やゴム・プラスチック硬度計など。

デュロメーターの販売特集

GS-719

GS-719

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ)やゴム・プラスチック硬度計など。

GS-719の販売特集