GSユアサ 19Lの販売特集

GSユアサ 19L」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGSユアサ 19Lに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール)シリーズ GSユアサ

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
GSユアサ 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール)シリーズ 1個 レビュー:(31)

【特長】シェアNO.1のGSユアサの充電制御車用バッテリー!充電制御車の特徴である放電時の充電受入性能を向上し、クイックチャージで性能アップ!電槽には、使用済みバッテリーから回収した樹脂を再利用し、段ボールも再生紙を採用しているので名前がECO.R。液べりや自己放電の少ないカルシウムバッテリーでインジケーター・防爆液栓付き・取っ手付き。製品保証は36ヶ月または6万km【用途】充電制御車用バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > 充電制御車用バッテリー

「GSユアサ 19L」のピックアップ商品

アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R LONG LIFE GSユアサ

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R LONG LIFE 1個 レビュー:(1)

【特長】圧倒的な長寿命を実現するため極板にGSユアサ独自のULL(ウルトラ・ロングライフ)構造を採用。 極板枚数を増加、活物質の最適化により、国内最高水準の高性能化を実現しました。 エンジン始動性能が高く、寒い冬や暑い夏でも一発でエンジンがかかります。 従来車や充電制御車だけでなくアイドリングストップ車にも搭載可能。 リサイクル素材の採用。電槽や蓋に使用済みバッテリーから回収した樹脂を再資源化し高度な技術で成形して使用しています。 製品保証/通常車36ヶ月または10万km・アイドリング車18ヶ月または3万km【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > アイドリングストップ車用バッテリー

BVシリーズ バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
GSユアサ BVシリーズ バッテリー 1個 レビュー:(28)

【特長】国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

HJシリーズ バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
GSユアサ HJシリーズ バッテリー 1個 レビュー:(6)

【特長】汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > 補機用バッテリー

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズ GSユアサ

販売価格(税別) ¥6,290〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
GSユアサ 農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】農業機械特有の厳しい使用環境に対応したバッテリー。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また、突出形状にすることにより土や泥による目詰まりがしにくく、かつ開けやすくなっています。 自己放電や液減りを抑えたカルシウムタイプを採用。また、ガラスマット付きセパレータと正極板を鋳造式グリッドにすることで振動にも強くなっています(但し、30HRYと4DTLは低アンチモンタイプ)。 製品保証/12ヶ月

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 建機・農機用バッテリー

バッテリー SBシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) バッテリー SBシリーズ 1個 レビュー:(67)

【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。【用途】自動車用バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

Tuflong SUPER バッテリー HITACHI

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
HITACHI Tuflong SUPER バッテリー 1個 レビュー:(37)

【特長】日立製ベーシックモデル!。お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。便利なさげ手付き【用途】自動車用バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アトラス(ATLAS) メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX 1個 レビュー:(59)

【特長】新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ACDelco メンテナンスフリーバッテリー 1個 レビュー:(97)

【特長】日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。【用途】乗用車用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > ノーマル車用バッテリー

大型車用バッテリー PRODA NEO GSユアサ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
GSユアサ 大型車用バッテリー PRODA NEO 1個 レビュー:(12)

【特長】大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。24ヶ月または6万kmまでの製品保証。【用途】大型トラック・建設機器用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 大型車用バッテリー

充電制御車用バッテリー circla(サークラ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,912〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) 1個 レビュー:(17)

【特長】ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。 製品保証/3年または6万km

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > 充電制御車用バッテリー

充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium アトラス(ATLAS)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アトラス(ATLAS) 充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium 1個 レビュー:(19)

【特長】充電制御車対応で、高容量、高入出力。。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km【用途】自動車用バッテリー

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > 充電制御車用バッテリー

アイドリングストップ車用バッテリー caos パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) アイドリングストップ車用バッテリー caos 1個 レビュー:(3)

【特長】「アイドリングストップ車」に加え、「標準車」にも搭載可能になりました。アイドリングストップ車は専用のバッテリーを搭載しないとアイドリングストップ機構が働かなくなります。また、標準車にアイドリングストップ車用バッテリーを搭載すると過充電により劣化が早まる可能性があります。極板材料の改良により、アイドリングストップ車用バッテリーに求められる高い性能を保ちつつ、。標準車にも搭載できるバッテリーを実現!。メーカー最高水準の高速充電性能を実現。アイドリングストップ車用では、当社最高水準の長寿命化(耐久性) を実現。耐腐食合金・防爆液栓採用で極板接合部を強化し、腐食断裂による火花発生を抑え爆発事故の危険性を軽減し。バッテリー外部で発生する火花の浸入を防ぎ、爆発事故の危険性を軽減。(全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。)。突出液栓が取り付け金具等に干渉しないかご確認下さい。製品保証 / 2年保証、距離制限なし。 「製品保証延長キット」をオプション購入いただくことにより、製品保証期間が2年間から最大3年間に延長。このキットには、カーバッテリー寿命判定ユニット 「 LifeWINK ( ライフ ・ ウィンク ) 」 が付属しており、。バッテリー状態の検知や高精度な寿命判定が可能。正確なバッテリー診断と適正な時期でのバッテリー交換により、トラブルや不要なバッテリー交換を抑制できます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー > アイドリングストップ車用バッテリー

「GSユアサ 19L」の関連特集

バッテリー 90D26L

バッテリー 90D26L

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXや充電制御車用バッテリー AMSシリーズなど。

バッテリー 90D26Lの販売特集

バッテリー 55B 24L

バッテリー 55B 24L

充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumやバッテリー SBシリーズも人気!

バッテリー 55B 24Lの販売特集

パナソニック バッテリー m-42

パナソニック バッテリー m-42

アイドリングストップ車用バッテリー caosや充電制御車用バッテリー caos(カオス)ほか、いろいろ。

パナソニック バッテリー m-42の販売特集

バッテリー 38B19R

バッテリー 38B19R

バッテリー SBシリーズやバッテリー 丸得シリーズを今すぐチェック!

バッテリー 38B19Rの販売特集

エコロング

エコロング

特定小電力トランシーバー DJ-P222やアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R LONG LIFEなどの「欲しい」商品が見つかる!

エコロングの販売特集

バッテリー D26R

バッテリー D26R

Tuflong SUPER バッテリーやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXも人気!

バッテリー D26Rの販売特集

バッテリー パナソニック カオス

バッテリー パナソニック カオス

充電制御車用バッテリー caos(カオス)やアイドリングストップ車用バッテリー caosほか、いろいろ。

バッテリー パナソニック カオスの販売特集

85d23l

85d23l

アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopやアイドリングストップ&充電制御車対応バッテリー Hightec Premiumほか、いろいろ。

85d23lの販売特集

65B24L

65B24L

充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premiumやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXも人気!

65B24Lの販売特集

s55b24l

s55b24l

Tuflong SUPER バッテリーやHJシリーズ バッテリーも人気!

s55b24lの販売特集

バッテリー30a-19l

バッテリー30a-19l

Tuflong SUPER バッテリーやメンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXも人気!

バッテリー30a-19lの販売特集

MUバッテリー

MUバッテリー

アイドリングストップ車用バッテリー MUシリーズやバッテリー 丸得シリーズなど。

MUバッテリーの販売特集