GS1-50-DLの販売特集

GS1-50-DL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGS1-50-DLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ スイッチ内蔵圧力計 1個 レビュー:(1)

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

「GS1-50-DL」のピックアップ商品

スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

販売価格(税別) ¥4,890
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ スイッチ内蔵圧力計 1個

【特長】設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

圧力スイッチ 鷺宮製作所

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
鷺宮製作所 圧力スイッチ 1台 レビュー:(11)

【特長】信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。【用途】冷暖房・空調・各種産業装置用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > アクセサリ

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個 レビュー:(15)

【特長】接点容量が大きく構造が簡単です【用途】設定圧力になると信号を出します

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力スイッチ・圧力計

汎用圧力スイッチ (ISG〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,545〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC 汎用圧力スイッチ (ISG〜) 1個 レビュー:(4)

【特長】汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 > 汎用圧力スイッチ ISG シリーズ

コンタクト接点上下限付圧力計 右下精器製造

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
右下精器製造 コンタクト接点上下限付圧力計 1台

【特長】接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。【用途】簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

水溶性研磨液 エーゼット

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーゼット 水溶性研磨液 1缶(1L)ほか レビュー:(6)

【特長】高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。【用途】一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

圧力スイッチISGシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SMC 圧力スイッチISGシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

デジタル圧力センサ MPS-33series 妙徳

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
妙徳 デジタル圧力センサ MPS-33series 1台 レビュー:(7)

【特長】正圧・真空圧・連成圧をシリーズ化。 圧力設定はSETキーとUP、DOWNキーで簡単入力 スイッチ出力・アナログ出力 CE、ROHS対応済み 保護等級IP65

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 圧力センサ

圧力スイッチ 日本精器

販売価格(税別) ¥4,790〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本精器 圧力スイッチ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 圧力スイッチ

圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CKD 圧力スイッチ 1台 レビュー:(2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

販売価格(税別) ¥5,400〜
出荷目安:8日から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
CKD P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > エアユニット機器 > エアユニット(CXU)カスタムエアユニット

デジタル圧力センサ CKD

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD デジタル圧力センサ 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > 圧力センサ機器 > 空気用電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

「GS1-50-DL」の関連特集

接点付圧力計

接点付圧力計

コンタクト接点上下限付圧力計やスイッチ内蔵圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

接点付圧力計の販売特集

日立 圧力スイッチ

日立 圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチISGシリーズも人気!

日立 圧力スイッチの販売特集

圧力スイッチ 応差調整

圧力スイッチ 応差調整

汎用圧力スイッチ (ISG〜)やスイッチ内蔵圧力計などのお買い得商品がいっぱい。

圧力スイッチ 応差調整の販売特集

GV-40

GV-40

F.R.L.コンビネーションやレギュレータなどの「欲しい」商品が見つかる!

GV-40の販売特集

鷺宮 圧力スイッチ

鷺宮 圧力スイッチ

圧力スイッチや汎用圧力スイッチ (ISG〜)など。

鷺宮 圧力スイッチの販売特集

圧力スイッチ 部品

圧力スイッチ 部品

圧力スイッチ用配管アダプタや圧力スイッチを今すぐチェック!

圧力スイッチ 部品の販売特集

コンプレッサー 圧力 スイッチ

コンプレッサー 圧力 スイッチ

圧力スイッチや圧力スイッチISGシリーズなど。

コンプレッサー 圧力 スイッチの販売特集

空気 圧力 スイッチ

空気 圧力 スイッチ

PPXシリーズ デジタル圧力センサや圧力スイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

空気 圧力 スイッチの販売特集

差圧 スイッチ

差圧 スイッチ

差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)や差圧スイッチ OPL-5などの人気商品が勢ぞろい。

差圧 スイッチの販売特集

圧力スイッチとは

圧力スイッチとは

圧力スイッチやスイッチ内蔵圧力計も人気!

圧力スイッチとはの販売特集

IS3010

IS3010

IS Series(IS〜)や圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

IS3010の販売特集

蒸気 圧力スイッチ

蒸気 圧力スイッチ

汎用圧力スイッチ (ISG〜)や圧力スイッチなど。

蒸気 圧力スイッチの販売特集