GT01の販売特集

GT01」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGT01に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RS-232ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 RS-232ケーブル 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

「GT01」のピックアップ商品

RS-422ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
三菱電機 RS-422ケーブル 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

小型プログラマブル表示器 GT02 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 小型プログラマブル表示器 GT02 1台 レビュー:(1)

【特長】クラス最大の3.8型高コントラストモノクロ液晶で、見やすさトップレベル。 くっきり見やすい高精細240×96ドット液晶。目障りな表示部の点や線画見えないアナログタッチ方式。 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます。緑/橙/赤タイプと白/赤/ピンクタイプの2種類で、使い勝手・見やすさの両方に対応。 クラス初、SD/SDHCメモリカードスロット搭載。画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 miniUSBインターフェイス標準搭載。USBケーブルのスルー機能にも対応し、PLCとGTとの同時デバッグが可能です。 スイッチも文字も、大きさ、配置自由。最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。また、好きなフォントを好きなサイズ(10〜96ドット)で表示できます。 IP67対応、新金具対応。 狭い場所には縦置き表示可能。幅の狭いスペースへも取付可能で、システム設計の自由度もアップ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > 表示器

タッチパネルBOX 穴加工品 SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥5,687
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SUS(エスユウエス) タッチパネルBOX 穴加工品 1台

【用途】機器取り付け用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

三菱電機PLC用接続ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 三菱電機PLC用接続ケーブル 1本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 1個 レビュー:(1)

【特長】導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。【用途】各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 1台 レビュー:(5)

【特長】小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

USB/RS-422変換器 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
三菱電機 USB/RS-422変換器 1個 レビュー:(10)

【用途】FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

MELSEC-Qシリーズ用 パソコン接続ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
三菱電機 MELSEC-Qシリーズ用 パソコン接続ケーブル 1本

【用途】パソコン⇔シーケンサ CPU接続用RS-232Cケーブル

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

プログラマブル表示器 GP4100シリーズ デジタル

販売価格(税別) ¥18,900〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
デジタル プログラマブル表示器 GP4100シリーズ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > 表示器

三菱CPU接続用ケーブル デジタル

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
デジタル 三菱CPU接続用ケーブル 1本

【用途】三菱電機PLC用接続ケーブル

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
三菱電機 漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法) 1台 レビュー:(6)

【特長】広範囲なご使用に コンパクトな一体形。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービス

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
三菱電機システムサービス GOTケーブル(SC) USBケーブル 1本 レビュー:(2)

【特長】GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。【用途】パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > GOTケーブル

「GT01」の関連特集

三菱 シーケンサ 通信 ケーブル

三菱 シーケンサ 通信 ケーブル

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット)やUSB/RS-422変換器などの「欲しい」商品が見つかる!

三菱 シーケンサ 通信 ケーブルの販売特集

gt12

gt12

表示器GT12 4.6型やギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)ほか、いろいろ。

gt12の販売特集

GT01-C10R4-8P

GT01-C10R4-8P

RS-422ケーブルや三菱電機PLC用接続ケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

GT01-C10R4-8Pの販売特集

gt01-c30r2-6p

gt01-c30r2-6p

RS-232ケーブルや三菱CPU接続用ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

gt01-c30r2-6pの販売特集

nf30

nf30

ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品)やノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)も人気!

nf30の販売特集

三菱 qシリーズ ケーブル

三菱 qシリーズ ケーブル

MELSEC-Qシリーズ用 バッテリやUSBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトを今すぐチェック!

三菱 qシリーズ ケーブルの販売特集

fx3u-usb-bd

fx3u-usb-bd

USB通信用機能拡張ボードやマイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(基本ユニット)などの「欲しい」商品が見つかる!

fx3u-usb-bdの販売特集

melsec ケーブル

melsec ケーブル

MELSEC-Qシリーズ用 パソコン接続ケーブルやパソコン用RS-232Cケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

melsec ケーブルの販売特集

アルミBOX

アルミBOX

YM型薄型メタルケースやBDN型防水・防塵アルミダイキャストボックスなどの人気商品が勢ぞろい。

アルミBOXの販売特集

三菱電機ケーブル

三菱電機ケーブル

ケーブルやシーケンサ MELSECーQシリーズ用 増設ケーブルなど。

三菱電機ケーブルの販売特集

プログラマー

プログラマー

PICライター用オンボード書込アダプタや命令語プログラマ(Z-20JP付属)などの人気商品が勢ぞろい。

プログラマーの販売特集

シーケンサ 接続 ケーブル

シーケンサ 接続 ケーブル

FX-10P/FX-20P用シーケンサ接続ケーブルや三菱CPU接続用ケーブルなど。

シーケンサ 接続 ケーブルの販売特集