GX-N12Mの販売特集 【通販モノタロウ】
 

GX-N12Mの販売特集

GX-N12M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGX-N12Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直流3線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流3線式・シリンダ型近接センサ 1個 レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

「GX-N12M」のピックアップ商品

直流3線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流3線式・シリンダ型近接センサ 1個 レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(4)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(3)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z 1個 レビュー:(2)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

直流2線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流2線式・シリンダ型近接センサ 1個 レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。GX-Uシリーズは、従来品と比べ検出距離が大幅にアップ。余裕をもった設定が可能ですので、ワークとセンサがぶつかるといったトラブルも少なくなります。表示灯はケーブル引き出し部に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) 1個 レビュー:(1)

【特長】超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 角型

円柱型近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2E 1個 レビュー:(1)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。パレットの通過検出。部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 角型

磁気形近接センサ GLS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥385〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 磁気形近接センサ GLS 1個 レビュー:(5)

【特長】取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 周辺機器

マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GX-8 1個 レビュー:(1)

【特長】このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10〜;500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。【用途】ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,990〜
出荷目安:8日から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

小型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型近接センサ 1個

【特長】広い電源電圧範囲、汎用性の高いオープンコレクタ出力、余裕の出力容量、また保護構造IP67で抜群の汎用性を発揮します。調整やメンテナンスに便利な動作表示灯を装備しています。【用途】カセットのビス有無検出・上型の有無確認・金属ワークの計数

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

「GX-N12M」の関連特集

位置センサー

位置センサー

マイクロ近接センサ GX-8や投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25など。

位置センサーの販売特集

超音波センサ

超音波センサ

超音波距離センサーや超音波センサも人気!

超音波センサの販売特集

パルス検出器

パルス検出器

EDMC-M2用クランプ式パルス検出器や位置決めモジュールほか、いろいろ。

パルス検出器の販売特集

GX-12MLU

GX-12MLU

直流2線式・シリンダ型近接センサや保護カバーなどの人気商品が勢ぞろい。

GX-12MLUの販売特集

SUNX GXL-15FU

SUNX GXL-15FU

マイクロ近接センサやマイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)も人気!

SUNX GXL-15FUの販売特集

パナソニック(Panasonic・SUNX)

パナソニック(Panasonic・SUNX)

直流2線式・シリンダ型近接センサやフリー電源・小型ビームセンサ 透過型ほか、いろいろ。

パナソニック(Panasonic・SUNX)の販売特集

E2S-Q23

E2S-Q23

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)や近接センサ フラットタイプ TL-Wなどの人気商品が勢ぞろい。

E2S-Q23の販売特集

GXL-8H

GXL-8H

マイクロ近接センサ GXLシリーズやマイクロ近接センサほか、いろいろ。

GXL-8Hの販売特集

gx-8mb

gx-8mb

小型近接センサや小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

gx-8mbの販売特集

円柱型近接センサ

円柱型近接センサ

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eや円柱型近接センサ(交流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eを今すぐチェック!

円柱型近接センサの販売特集

e2s-w11 1m

e2s-w11 1m

超音波距離センサーや角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qなどのお買い得商品がいっぱい。

e2s-w11 1mの販売特集

SUNX 近接センサ GX-N12

SUNX 近接センサ GX-N12

保護カバーや直流3線式・シリンダ型近接センサなどの人気商品が勢ぞろい。

SUNX 近接センサ GX-N12の販売特集