GXL-8Hの販売特集

GXL-8H」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からGXL-8Hに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マイクロ近接センサ GXLシリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GXLシリーズ 1個

【特長】指先サイズですから取付の制約を受けません。 直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。 高性能を低価格で実現。【用途】ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

「GXL-8H」のピックアップ商品

マイクロ近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,790
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ 1個

【特長】指先サイズですから取付の制約を受けません。直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。高性能を低価格で実現。【用途】ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,790〜
4営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(107)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。 本商品は、箱入り品となります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 接触シール形

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(4)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GX-8 1個 レビュー:(1)

【特長】このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10〜;500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。【用途】ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

マイクロ近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ 1個

【特長】指先サイズですから取付の制約を受けません。 直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。 高性能を低価格で実現。【用途】ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,980〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) 1個 レビュー:(1)

【特長】超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 角型

円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E 1個 レビュー:(3)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

直流3線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流3線式・シリンダ型近接センサ 1個 レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 円柱型

小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GX-15 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) マイクロ近接センサ GX-12 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > アンプ内蔵形

「GXL-8H」の関連特集

位置センサー

位置センサー

マイクロ近接センサ GX-8や0.005/0.01mm表示 インジケータなどの「欲しい」商品が見つかる!

位置センサーの販売特集

接近センサー

接近センサー

接近センサーキットや近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)などのお買い得商品がいっぱい。

接近センサーの販売特集

近接 センサー 100v

近接 センサー 100v

円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eやアンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズを今すぐチェック!

近接 センサー 100vの販売特集

物体センサー

物体センサー

超音波距離センサーや通過センサーキット2などの「欲しい」商品が見つかる!

物体センサーの販売特集

衝撃 センサ

衝撃 センサ

衝撃検知器や振動センサなど。

衝撃 センサの販売特集

sunx ビームセンサー

sunx ビームセンサー

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズや極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズを今すぐチェック!

sunx ビームセンサーの販売特集

接近センサ

接近センサ

接近センサーキットや近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)などのお買い得商品がいっぱい。

接近センサの販売特集

SUNX GXL-15FU

SUNX GXL-15FU

マイクロ近接センサやマイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)も人気!

SUNX GXL-15FUの販売特集

e2s-w11 1m

e2s-w11 1m

超音波距離センサーや円柱型近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2Eほか、いろいろ。

e2s-w11 1mの販売特集

SUNX センサー GXL15FU

SUNX センサー GXL15FU

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)やマイクロ近接センサも人気!

SUNX センサー GXL15FUの販売特集

センサ gx-3s

センサ gx-3s

小型近接センサや小型近接センサ(アンプ内蔵) GXシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

センサ gx-3sの販売特集

GX-12MLU

GX-12MLU

直流2線式・シリンダ型近接センサや保護カバーなどの人気商品が勢ぞろい。

GX-12MLUの販売特集