H-SD3.5の販売特集 【通販モノタロウ】
 

H-SD3.5の販売特集

H-SD3.5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH-SD3.5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】高速データ転送を実現するメモリカードリーダです。USB3.0(スーパースピード)、USB2.0(ハイスピード)対応機器でもそのまま使用可能です。 USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能です。 ケーブルを忘れたり、紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 メディアへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 Macintoshにも対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

「H-SD3.5」のピックアップ商品

温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台 レビュー:(1)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

HDR搭載タイムラプス コンストラクションパック Brinno(ブリンノ)

販売価格(税別) ¥47,900
0営業日後以内
Brinno(ブリンノ) HDR搭載タイムラプス コンストラクションパック 1セット レビュー:(1)

【特長】長期の屋外現場撮影に最適!夜間・逆光に強い! 屋外向き。防水IPX4。天候に左右されず撮影できます。コンパクトサイズなので設置場所も選びません。 ボタン3つ簡単操作。防水ケースに入れたまま操作できます。ディスプレイで撮影範囲を確認し、すぐに撮影開始できます。 省電力設計。長期間駆動。単3乾電池4本で約40日間(シーン:トワイライト/撮影間隔:10分の場合) HDR機能搭載。高性能HDRを搭載しているので、暗い場所や逆光でも明るく高画質なタイムラプス動画を撮影・記録できます。 建設・工事現場専用、定点観測こま撮りカメラ 自動で動画に変換。面倒な作業がいりません。 タイマー機能。工事時間中だけ毎日記録。 非球面レンズ。シャープで明るく撮影。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

液晶GPS一体型レーダー探知機 A110 ユピテル

販売価格(税別)
ユピテル 液晶GPS一体型レーダー探知機 A110

【特長】高精度オリジナルデータで確実に警報!SUPER CATだけの高性能&高機能を搭載したハイパフォーマンスモデル。 さらに、保証期間は3年!安心してご使用いただけます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > レーダー探知機 > 液晶GPSタイプ

デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール

販売価格(税別) ¥33,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル騒音計(SDスロットル搭載) 1台

【特長】多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 騒音計

ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

販売価格(税別) ¥3,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
斎藤ツヰストドリル製作所 ドリル HS S柄 HSD 1箱(10本)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

販売価格(税別) ¥43,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NPA(東洋テック) ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター 1セット

【特長】ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。【用途】DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > エンジン関連 > コンプレッションテスター・燃圧計

SDカードケース(3枚) エスコ

販売価格(税別) ¥1,360
3営業日後以内
エスコ SDカードケース(3枚) 1個

【特長】防磁機能に優れたメタル素材のメディアケースです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > メディア収納用品 > メモリーカードケース

4chデータロガー 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥37,050
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 4chデータロガー 1台

【特長】K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

HSDパッキン 阪上製作所

販売価格(税別) ¥249〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
阪上製作所 HSDパッキン 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > パッキン

作動油フィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥2,475〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクセル(EXCEL) 作動油フィルター 1個 レビュー:(6)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > 作動油フィルター

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B TAIYO

販売価格(税別) ¥21,510〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
TAIYO 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 3.5MPa用油圧シリンダ

「H-SD3.5」の関連特集

温度計 湿度計 記録

温度計 湿度計 記録

防水データロガーや温度・湿度データロガー(おんどとり)などのお買い得商品がいっぱい。

温度計 湿度計 記録の販売特集

デシベル 測定器

デシベル 測定器

デジタル騒音計(A/C特性)やアナログテスター(マグネット付)などの「欲しい」商品が見つかる!

デシベル 測定器の販売特集

半月 ドリル

半月 ドリル

半月形ドリル HDや感光基板製作用品半月ドリル針ほか、いろいろ。

半月 ドリルの販売特集

音量 計測 器

音量 計測 器

デジタル騒音計(A/C特性)や騒音計 サウンドテストマスターなどの人気商品が勢ぞろい。

音量 計測 器の販売特集

ユピテル レーダー探知機 ソーラー

ユピテル レーダー探知機 ソーラー

カーセキュリティシステムやYPB742 ポータブルナビゲーションなど。

ユピテル レーダー探知機 ソーラーの販売特集

ユピテル scx-r326

ユピテル scx-r326

AC アダプターやレーダー探知機 A1 ソーラータイプを今すぐチェック!

ユピテル scx-r326の販売特集

AT スーパーカット

AT スーパーカット

液晶GPS一体型レーダー探知機 A110やスーパーライト D-10B・2などの人気商品が勢ぞろい。

AT スーパーカットの販売特集

パッキン 油圧

パッキン 油圧

パッキン(油圧用) SKYやHSDパッキンほか、いろいろ。

パッキン 油圧の販売特集

音 圧計

音 圧計

【レンタル】低周波音レベル計や【レンタル】普通騒音計 実音モニタ付も人気!

音 圧計の販売特集

騒音計 検定付

騒音計 検定付

【レンタル】普通騒音計(検定付) NL-42(校正書付)やデジタル騒音計(A/C特性)などの人気商品が勢ぞろい。

騒音計 検定付の販売特集

LM-8102

LM-8102

マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)や【レンタル】分析器内蔵騒音計などの人気商品が勢ぞろい。

LM-8102の販売特集

HSD

HSD

HSDパッキンや自動盤用 オートダイス SKS(Mも人気!

HSDの販売特集