H鋼 トロリーの販売特集

H鋼 トロリー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH鋼 トロリーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トロリー

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーエッチ工業 トロリー 1台

【特長】H型鋼、I型鋼兼用

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック

「H鋼 トロリー」のピックアップ商品

キトーミニトロリ(セレクト用)

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
キトー キトーミニトロリ(セレクト用) 1台 レビュー:(1)

【特長】ツリテ2ケ付

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック

プレーントロリー

販売価格(税別) ¥9,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエッチ プレーントロリー 1台 レビュー:(5)

【特長】カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック

プレントロリ PTF-60

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
遠藤工業 プレントロリ PTF-60 1台

【特長】吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

フリークレーン プレーントロリー

販売価格(税別) ¥16,900〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スーパーツール フリークレーン プレーントロリー 1台

【特長】設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

ビームクランプ

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエッチ ビームクランプ 1台 レビュー:(4)

【特長】ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > ビームクランプ

電動ウインチ専用プレントロリー

販売価格(税別) ¥9,690
1営業日後以内
スリーエッチ 電動ウインチ専用プレントロリー 1台

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック

パイプトロリー

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
スリーエッチ パイプトロリー 1台 レビュー:(21)

【特長】簡単取り付け。パイプは35mm〜60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック

ギヤードトロリー1ton

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
バイタル工業 ギヤードトロリー1ton 1個

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック

パイプジブクレーン

販売価格(税別) ¥65,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ パイプジブクレーン 1台

【特長】パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

販売価格(税別) ¥299,000
出荷目安:14日
スーパーツール スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) 1台

【特長】自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。【用途】ワークの移動に最適。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

電気ホイスト

販売価格(税別) ¥53,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ 電気ホイスト 1台 レビュー:(2)

【特長】ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

ベータ型小型電気チェーンブロック

販売価格(税別) ¥59,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
象印チェンブロック ベータ型小型電気チェーンブロック 1台 レビュー:(4)

【特長】コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック

「H鋼 トロリー」の関連特集

クレーン用レール

クレーン用レール

トロリール60A本体やローヘッド形プレン式サドル 0.5t x S9mなどのお買い得商品がいっぱい。

クレーン用レールの販売特集

H鋼型

H鋼型

トロリーや吊り金具(H形・I型鋼用)を今すぐチェック!

H鋼型の販売特集

ホイスト iビーム レール

ホイスト iビーム レール

象印 ウォール型ジブクレーン0.5tや手動用プレントロリなどのお買い得商品がいっぱい。

ホイスト iビーム レールの販売特集

H鋼型・はさみ型

H鋼型・はさみ型

H鋼フランジガードや吊り金具(H形・I型鋼用)などの「欲しい」商品が見つかる!

H鋼型・はさみ型の販売特集

h鋼

h鋼

ボルト吊り金具やJIS-304 HOTチャンネルほか、いろいろ。

h鋼の販売特集

チェーンブロック レール

チェーンブロック レール

ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)や手動用プレントロリなど。

チェーンブロック レールの販売特集

吊りピース

吊りピース

吊りピース スリット付や船用アイプレートも人気!

吊りピースの販売特集

クレーンレール

クレーンレール

トロリール60A本体やαシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロックなどの「欲しい」商品が見つかる!

クレーンレールの販売特集

ホイストレール

ホイストレール

トロリール60A本体やトロリーなどの人気商品が勢ぞろい。

ホイストレールの販売特集

ホイストレール サイズ

ホイストレール サイズ

トロリーや単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロックを今すぐチェック!

ホイストレール サイズの販売特集

トロリー 車輪

トロリー 車輪

ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)や軸付ベアリングローラ(テーパローラ)など。

トロリー 車輪の販売特集

チェーンブロック h型鋼

チェーンブロック h型鋼

ビームクランプ デラックスタイプやユニバーサルギヤードトロリ TS形も人気!

チェーンブロック h型鋼の販売特集