H鋼 トロリーの販売特集

H鋼 トロリー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH鋼 トロリーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トロリー オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーエッチ工業 トロリー 1台

【特長】H型鋼、I型鋼兼用

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロックトロリー

「H鋼 トロリー」のピックアップ商品

手動用プレントロリ 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
象印チェンブロック 手動用プレントロリ 1台 レビュー:(4)

【特長】強くて美しい静電粉体塗装です。 T型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のT型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロックトロリー

ビームトロリー(H型専用) スリーエッチ

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ ビームトロリー(H型専用) 1台

【特長】ハンドルを回すだけで、60〜125mm幅のH型鋼にカンタンに取付ができます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > チェーンブロックアクセサリー

プレーントロリー スリーエッチ

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエッチ プレーントロリー 1台 レビュー:(4)

【特長】カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロックトロリー

フリークレーン プレーントロリー スーパーツール

販売価格(税別) ¥17,900〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スーパーツール フリークレーン プレーントロリー 1台

【特長】設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

プレントロリ PTF-60 遠藤工業

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
遠藤工業 プレントロリ PTF-60 1台

【特長】吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

キトーミニトロリ(セレクト用) キトー

販売価格(税別) ¥6,990
1営業日後以内
キトー キトーミニトロリ(セレクト用) 1台 レビュー:(1)

【特長】ツリテ2ケ付

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

ビームクランプ スリーエッチ

販売価格(税別) ¥9,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエッチ ビームクランプ 1台 レビュー:(2)

【特長】ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊りクランプ > ビームクランプ

パイプジブクレーン スリーエッチ

販売価格(税別) ¥69,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエッチ パイプジブクレーン 1台

【特長】パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

販売価格(税別) ¥299,000
出荷目安:14日
スーパーツール スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) 1台

【特長】自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。【用途】ワークの移動に最適。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ジブクレーン・サドル・クイッククレーン

小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
象印チェンブロック 小型軽量チェンブロック C-21 1台 レビュー:(20)

【特長】ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 手動チェーンブロック > 本体

ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥169,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
象印チェンブロック ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 1台

【特長】高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑える。DCブレーキ&モータ。象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減。モータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

L形ジブクレーン キトー

販売価格(税別) ¥75,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
キトー L形ジブクレーン 1式

【特長】セレクト用の専用ジブクレーンです、ミニトロリーと併せてご使用下さい。【用途】一般作業用

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

「H鋼 トロリー」の関連特集

トロリー

トロリー

手動用プレントロリやプレーントロリーなど。

トロリーの販売特集

h鋼

h鋼

トロリーやAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)など。

h鋼の販売特集

クレーン用レール

クレーン用レール

ローヘッド形プレン式サドル 0.5t x S9mやトロリール60A本体などの「欲しい」商品が見つかる!

クレーン用レールの販売特集

チェーンブロック レール

チェーンブロック レール

手動チェーンブロック用プレーントロリ PT-5形やユニバーサルプレントロリ TS形などの「欲しい」商品が見つかる!

チェーンブロック レールの販売特集

1t トロリ

1t トロリ

プレーントロリー 1tonやプレーントロリーなどのお買い得商品がいっぱい。

1t トロリの販売特集

クレーン レール

クレーン レール

トロリール60A本体やトロリール200A本体ほか、いろいろ。

クレーン レールの販売特集

h鋼クランプ

h鋼クランプ

H鋼クランプや吊金具などのお買い得商品がいっぱい。

h鋼クランプの販売特集

プレントロリ

プレントロリ

手動用プレントロリやユニバーサルプレントロリ TS形などの「欲しい」商品が見つかる!

プレントロリの販売特集

ホイスト ブラケット

ホイスト ブラケット

マイティアーム 250L 分割式やウインチ専用アームほか、いろいろ。

ホイスト ブラケットの販売特集

手動チェーンブロックトロリー

手動チェーンブロックトロリー

手動用プレントロリや手動用ギャードトロリを今すぐチェック!

手動チェーンブロックトロリーの販売特集

ビームトロリー

ビームトロリー

ビームトロリー(H型専用)やプレーントロリーを今すぐチェック!

ビームトロリーの販売特集

ホイストレール

ホイストレール

ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)やパイプジブクレーンなどのお買い得商品がいっぱい。

ホイストレールの販売特集