H2311の販売特集

H2311」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH2311に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

「H2311」のピックアップ商品

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(6)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業

販売価格(税別) ¥679〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
光精軌工業 軸受用アダプタ H23シリーズ 1個

【用途】テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

販売価格(税別) ¥1,190〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット テーパー穴形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKT テークアップ形(テーパ穴) 1個

【特長】軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKF 角フランジ形(テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

転がり軸受用ナット 横田機工

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
横田機工 転がり軸受用ナット 1個 レビュー:(11)

【用途】一般軸用(AN00〜AN100) アダプタ用(AN04〜AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09〜AN40)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ベアリング用ナット・ワッシャ > ベアリングナット

ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 横田機工

販売価格(税別) ¥719〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H2シリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「H2311」の関連特集

UKP211

UKP211

ピロー形ユニット UKP形やピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端などのお買い得商品がいっぱい。

UKP211の販売特集

H2309

H2309

ころがり軸受アダプタ H23シリーズや軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどの人気商品が勢ぞろい。

H2309の販売特集

h2313x

h2313x

軸受用アダプタ H300X・H2300Xや軸受用アダプタ H23シリーズも人気!

h2313xの販売特集

UK211

UK211

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

UK211の販売特集

ベアリングアダプター

ベアリングアダプター

ころがり軸受アダプタ H2シリーズや軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリングアダプターの販売特集

ukp209

ukp209

ピロー形ユニット UKP形やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

ukp209の販売特集

uk208

uk208

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

uk208の販売特集

ころがり軸受アダプタ

ころがり軸受アダプタ

EVN ピタナット SUSやころがり軸受アダプタ HE3シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ころがり軸受アダプタの販売特集

H315 アダプタ

H315 アダプタ

ころがり軸受アダプタ H3シリーズや軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどのお買い得商品がいっぱい。

H315 アダプタの販売特集

UK211D1

UK211D1

ユニット用玉軸受や軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどのお買い得商品がいっぱい。

UK211D1の販売特集

UKP313

UKP313

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やUKP ピロー形( テーパ穴)を今すぐチェック!

UKP313の販売特集

H2315X

H2315X

軸受用アダプタ H300X・H2300Xや軸受用アダプタ H23シリーズも人気!

H2315Xの販売特集