H3DK-S1Aの販売特集

H3DK-S1A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3DK-S1Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3DK-S1A」のピックアップ商品

PM4H-W ツインタイマ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4H-W ツインタイマ 1個 レビュー:(1)

【特長】オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。 出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。 ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-G 1個 レビュー:(4)

【特長】電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒〜120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個 レビュー:(9)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(21)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3DK オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DK 1個 レビュー:(1)

【特長】DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-F 1個 レビュー:(2)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒〜30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-H 1個 レビュー:(2)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

ソリッドステート・タイマ H3DS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DS 1個 レビュー:(1)

【特長】ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3DK-S1A」の関連特集

ツインタイマー

ツインタイマー

PM4H-W ツインタイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Fなどの人気商品が勢ぞろい。

ツインタイマーの販売特集

オムロン タイマー H2A

オムロン タイマー H2A

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)やソリッドステート・タイマ H3CR-Gなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン タイマー H2Aの販売特集

インターバル タイマー 回路

インターバル タイマー 回路

デジタルタイマ H5CZやタイムスイッチ TB20シリーズを今すぐチェック!

インターバル タイマー 回路の販売特集

オムロン オフディレイタイマー

オムロン オフディレイタイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Hやデジタルファイバセンサ E3X-DA-Nを今すぐチェック!

オムロン オフディレイタイマーの販売特集

PM4Hオフディレータイマ

PM4Hオフディレータイマ

PM4H-F8 オフディレータイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Hを今すぐチェック!

PM4Hオフディレータイマの販売特集

S3D2-CCD

S3D2-CCD

センサコントローラ S3D2や17JEシリーズ用ケーブルフードなど。

S3D2-CCDの販売特集

タイマー H3CR

タイマー H3CR

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3CR-Fなど。

タイマー H3CRの販売特集

オフディレイ

オフディレイ

スーパータイマ ST7Pシリーズやソリッドステート・タイマ H3YN-4・H3YN-41ほか、いろいろ。

オフディレイの販売特集

オムロン 週間 タイマー

オムロン 週間 タイマー

デジタル・タイムスイッチ H5Sやデジタル・デイリータイムスイッチ H5Fを今すぐチェック!

オムロン 週間 タイマーの販売特集

ソリッドステートタイマー H3CR-AP

ソリッドステートタイマー H3CR-AP

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aや共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)を今すぐチェック!

ソリッドステートタイマー H3CR-APの販売特集

センサコントローラ

センサコントローラ

センサコントローラ S3D2やセンサ周辺機器 センサコントローラなどのお買い得商品がいっぱい。

センサコントローラの販売特集

オムロン H2C

オムロン H2C

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)などのお買い得商品がいっぱい。

オムロン H2Cの販売特集