H3DS-MLの販売特集 【通販モノタロウ】
 

H3DS-MLの販売特集

H3DS-ML」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3DS-MLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソリッドステート・タイマ H3DS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DS 1個 レビュー:(1)

【特長】ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3DS-ML」のピックアップ商品

汎用パワーリレー HJ2 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥283〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 汎用パワーリレー HJ2 1個 レビュー:(46)

【特長】カドミフリー接点。【用途】制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

ソリッドステート・タイマ H3DK オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DK 1個 レビュー:(1)

【特長】DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥758〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(47)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(22)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(7)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個 レビュー:(8)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(20)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ミニリレー 2極 大阪魂

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ミニリレー 2極 1個 レビュー:(40)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ミニチュアリレー

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

24時間プログラムタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス 24時間プログラムタイマー 1個 レビュー:(51)

【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

ガラス管ヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オーム電機 ガラス管ヒューズ 1袋(4個) レビュー:(16)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

「H3DS-ML」の関連特集

ahj3821

ahj3821

HJリレー用 DIN端子台や汎用パワーリレー HJ2などの「欲しい」商品が見つかる!

ahj3821の販売特集

ガラス管ヒューズ

ガラス管ヒューズ

ガラス管ヒューズやガラス管ヒューズ B種溶断型などの「欲しい」商品が見つかる!

ガラス管ヒューズの販売特集

ガラス管 ヒューズ 20mm

ガラス管 ヒューズ 20mm

ミニガラス管ヒューズ20mm250Vやガラス管ヒューズ B種溶断型などの「欲しい」商品が見つかる!

ガラス管 ヒューズ 20mmの販売特集

ガラス管ヒューズ30mm

ガラス管ヒューズ30mm

ガラス管ヒューズ 30mmやガラス管ヒューズ30mm250Vなどの人気商品が勢ぞろい。

ガラス管ヒューズ30mmの販売特集

ガラス管ヒューズ 10A

ガラス管ヒューズ 10A

ガラス管ヒューズやB種溶断型ヒューズ FGB0などの人気商品が勢ぞろい。

ガラス管ヒューズ 10Aの販売特集

インターバル タイマー 回路

インターバル タイマー 回路

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21やデジタルタイマ H5CZなど。

インターバル タイマー 回路の販売特集

オフディレー

オフディレー

PM4H-A マルチレンジタイマ 汎用品(非防水タイプ)IP50やPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)を今すぐチェック!

オフディレーの販売特集

ツインタイマー

ツインタイマー

PM4H-W ツインタイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Fなどの人気商品が勢ぞろい。

ツインタイマーの販売特集

H3BG

H3BG

ソリッドステート・タイマ H3CR-Gやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなど。

H3BGの販売特集

スターデルタタイマー

スターデルタタイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Gやスターデルタ・タイマ H3DT-Gも人気!

スターデルタタイマーの販売特集

ツインタイマーとは

ツインタイマーとは

PM4H-W ツインタイマやデジタルタイマ H5CZなど。

ツインタイマーとはの販売特集

S3D2-CCD

S3D2-CCD

通過センサーキット2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

S3D2-CCDの販売特集