H3DTの販売特集

H3DT」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3DTに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マルチタイマ H3DT-N/-L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) マルチタイマ H3DT-N/-L 1個

【特長】時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3DT」のピックアップ商品

電源オンディレータイマ H3DT-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電源オンディレータイマ H3DT-A 1個

【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 電源オフディレータイマ H3DT-H Sシリーズ 1個

【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 0.1秒〜12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ツインタイマ H3DT-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
オムロン(omron) ツインタイマ H3DT-F 1個

【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 フリッカオフ/オンスタート切替可能。 DINレール取付タイプ。 0.1秒〜1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

スターデルタ・タイマ H3DT-G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
オムロン(omron) スターデルタ・タイマ H3DT-G 1個

【特長】17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒〜120秒の間で2種類のレンジ選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(22)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3DK オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DK 1個 レビュー:(1)

【特長】DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-H 1個 レビュー:(2)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3DS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3DS 1個 レビュー:(1)

【特長】ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-F 1個 レビュー:(1)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒〜30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ハンディデジトルク トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) ハンディデジトルク 1個 レビュー:(5)

【特長】ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%〜95%の範囲でブザー開始を設定可能。【用途】検査、締め付け用。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > トルクレンチ/トルクドライバー > トルクレンチテスタ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3DT」の関連特集

アナログ タイマー スイッチ

アナログ タイマー スイッチ

S1DXM-M マルチタイマ(ADX27系列)MODE切替SWありやおまかせタイマーなどのお買い得商品がいっぱい。

アナログ タイマー スイッチの販売特集

フリッカ 回路

フリッカ 回路

デジタルタイマ H5CZやマルチタイマ H3DT-N/-Lなどの人気商品が勢ぞろい。

フリッカ 回路の販売特集

タイマー リレー オムロン

タイマー リレー オムロン

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)やソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマー リレー オムロンの販売特集

PM4Hオフディレータイマ

PM4Hオフディレータイマ

PM4H-F8 オフディレータイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Hを今すぐチェック!

PM4Hオフディレータイマの販売特集

タイマー スターデルタ

タイマー スターデルタ

ソリッドステート・タイマ H3CR-Gやスーパータイマ MS4Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマー スターデルタの販売特集

フリッカオフスタート

フリッカオフスタート

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21やソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどの人気商品が勢ぞろい。

フリッカオフスタートの販売特集

H3DS-ML

H3DS-ML

ソリッドステート・タイマ H3DSや汎用パワーリレー HJ2などの「欲しい」商品が見つかる!

H3DS-MLの販売特集

マルチタイマ

マルチタイマ

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9)やマルチタイマー2 [基板完成品]を今すぐチェック!

マルチタイマの販売特集

ディップタイマ

ディップタイマ

ディップタイマ H3FAやディレイタイマーを今すぐチェック!

ディップタイマの販売特集

H3CR-HRL AC100-120

H3CR-HRL AC100-120

ソリッドステート・タイマ H3CR-Hやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなど。

H3CR-HRL AC100-120の販売特集

スターデルタ

スターデルタ

スターデルタ始動機やスターデルタ開閉器 SDシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

スターデルタの販売特集

スターデルタ自動始動器

スターデルタ自動始動器

スターデルタ開閉器 SDシリーズやスターデルタ始動機などの「欲しい」商品が見つかる!

スターデルタ自動始動器の販売特集