H3FA-A DC12の販売特集

H3FA-A DC12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3FA-A DC12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ディップタイマ H3FA オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
オムロン(omron) ディップタイマ H3FA 1個 レビュー:(6)

【特長】有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ディレーリレー

「H3FA-A DC12」のピックアップ商品

プラスチック空気孔 打込みタイプ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥76〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) プラスチック空気孔 打込みタイプ 1個

【特長】スリットの幅は1.3mmですから、小さな虫の侵入を防ぐことができます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。横の切込みから空気が流れます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > OA関連金物 > 空気孔

時限タイマ エレキット

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
エレキット 時限タイマ 1個 レビュー:(7)

【特長】タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1〜1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(22)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ワンダーキット マルチタイマー2 [基板完成品] 1個 レビュー:(7)

【特長】通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

タイマー基板キット3 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ワンダーキット タイマー基板キット3 1個 レビュー:(1)

【特長】タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(21)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

リレー付間欠タイマ エレキット

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
エレキット リレー付間欠タイマ 1個 レビュー:(4)

【特長】コンデンサの選択と半固定抵抗の調整により、Aモード(約0.5〜15秒)及びBモード(約10〜300秒)の範囲で電球などを点滅動作できる間欠タイマキットです。それぞれのモード範囲内であればリレーのON時間、OFF時間を独立して設定できます。DCジャック付きですのでACアダプタとワンタッチ接続できます。外部コントロール端子付きです。(LOWアクティブ、C-MOS入力)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個 レビュー:(8)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

S1DXタイマ(エスワン) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) S1DXタイマ(エスワン) 1個 レビュー:(11)

【特長】小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。 大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。 動作確認が容易なLED表示。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ステンレス空気孔 (網タイプ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス空気孔 (網タイプ) 1個 レビュー:(2)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > OA関連金物 > 空気孔

「H3FA-A DC12」の関連特集

12Vタイマー

12Vタイマー

タイマー基板キット3やタイマースイッチも人気!

12Vタイマーの販売特集

リレー タイマー

リレー タイマー

S1DXタイマ(エスワン)やソリッドステート・タイマ H3CR-Aほか、いろいろ。

リレー タイマーの販売特集

リレータイマー回路

リレータイマー回路

時限タイマやタイマー基板キット3を今すぐチェック!

リレータイマー回路の販売特集

天井 換気口 カバー

天井 換気口 カバー

給排気グリルや別売ルーバーを今すぐチェック!

天井 換気口 カバーの販売特集

タイマーユニット

タイマーユニット

555タイマーユニット【基板完成品】やスローライトユニットを今すぐチェック!

タイマーユニットの販売特集

遅延リレー

遅延リレー

ディップタイマ H3FAや各種電装品切替用ミニサイズリレーなどのお買い得商品がいっぱい。

遅延リレーの販売特集

ディレイ タイマー

ディレイ タイマー

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9)やソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)などの「欲しい」商品が見つかる!

ディレイ タイマーの販売特集

タイマー 基板 キット

タイマー 基板 キット

タイマー基板キット3やマルチタイマー2 [基板完成品]などの人気商品が勢ぞろい。

タイマー 基板 キットの販売特集

ディレイ

ディレイ

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JMやPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)ほか、いろいろ。

ディレイの販売特集

タイマー 回路

タイマー 回路

時限タイマやマルチタイマー2 [基板完成品]などの「欲しい」商品が見つかる!

タイマー 回路の販売特集

公団通気孔

公団通気孔

公団通気孔やプラスチック空気孔 打込みタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

公団通気孔の販売特集

小穴キャップ

小穴キャップ

公団通気孔やステンレス空気孔などのお買い得商品がいっぱい。

小穴キャップの販売特集