H3Mの販売特集

H3M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3M」のピックアップ商品

温度指示計/指示警報計 K3MA-L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度指示計/指示警報計 K3MA-L 1個

【特長】バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

埋込み取付け用アダプタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) 埋込み取付け用アダプタ 1個ほか レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(40)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

PMH アナログタイマ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,980〜
0営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PMH アナログタイマ 1個 レビュー:(1)

【特長】専用ICを採用し、動作時間のバラツキが±0.5%です。 スライド式で時間レンジ切り換えは簡単。しかも文字板の目盛数字、時間単位も自動的に切り換えできます。 各種の埋込用取付枠(別売)と併用して埋込型としてご使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(25)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) 1個 レビュー:(3)

【特長】端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

「H3M」の関連特集

H3CR-F8

H3CR-F8

ソリッドステート・タイマ H3CR-Fや共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)を今すぐチェック!

H3CR-F8の販売特集

オムロン H3M

オムロン H3M

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)などのお買い得商品がいっぱい。

オムロン H3Mの販売特集

デジタル 表示器

デジタル 表示器

プログラマブル表示器 GP4000Mシリーズや温度入力デジタルパネルメータを今すぐチェック!

デジタル 表示器の販売特集

オムロン 温度計

オムロン 温度計

モジュール型温度調節計 EJ1や温度調節器 サーマックシリーズ E5CBを今すぐチェック!

オムロン 温度計の販売特集

オムロン タイマー H3CA-8

オムロン タイマー H3CA-8

ソリッドステート・タイマ H3CAやソリッドステート・タイマ H3CR-Aほか、いろいろ。

オムロン タイマー H3CA-8の販売特集

温度指示計

温度指示計

温度指示計/指示警報計 K3MA-Lや温度入力デジタルパネルメータも人気!

温度指示計の販売特集

MHP

MHP

MHP-Mウメコミワク グレーやPMH アナログタイマなど。

MHPの販売特集

デジタル温度計 オムロン

デジタル温度計 オムロン

デジタルサーモ E5LCや温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタル温度計 オムロンの販売特集

オムロン 表示器

オムロン 表示器

電圧・電流パネルメータ K3HB-Xや温度指示計/指示警報計 K3MA-Lを今すぐチェック!

オムロン 表示器の販売特集

パナソニック アナログ タイマー

パナソニック アナログ タイマー

PM4S マルチレンジタイマやタイムスイッチ TB156シリーズを今すぐチェック!

パナソニック アナログ タイマーの販売特集

タイマー オムロン h3cr

タイマー オムロン h3cr

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3CR-Fなど。

タイマー オムロン h3crの販売特集

h3cr-a8 ソケット

h3cr-a8 ソケット

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

h3cr-a8 ソケットの販売特集