H3Y DC24Vの販売特集

H3Y DC24V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH3Y DC24Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H3Y DC24V」のピックアップ商品

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:73日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-4(DC電源) 1個 レビュー:(2)

【特長】繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)。標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源) 1個 レビュー:(2)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21 1個 レビュー:(9)

【特長】4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応 1台で4役のマルチ動作モード対応 形MYリレーと端子コンパチ EN規格に適合し、欧州輸出にも安心 電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(21)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

時限タイマ エレキット

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
エレキット 時限タイマ 1個 レビュー:(7)

【特長】タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1〜1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(61)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

24時間プログラムタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス 24時間プログラムタイマー 1個 レビュー:(56)

【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

ソリッドステート・タイマ H3YN-4・H3YN-41 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3YN-4・H3YN-41 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(40)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

「H3Y DC24V」の関連特集

リレータイマー オムロン

リレータイマー オムロン

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)やソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどのお買い得商品がいっぱい。

リレータイマー オムロンの販売特集

電気 回路 タイマー

電気 回路 タイマー

時限タイマやマルチタイマー2 [基板完成品]などの「欲しい」商品が見つかる!

電気 回路 タイマーの販売特集

ソリッドステートタイマー

ソリッドステートタイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)などのお買い得商品がいっぱい。

ソリッドステートタイマーの販売特集

インターバル タイマー 回路

インターバル タイマー 回路

デジタルタイマ H5CZやソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21など。

インターバル タイマー 回路の販売特集

インターバル

インターバル

防水型インターバルタイマーやリピートタイマーほか、いろいろ。

インターバルの販売特集

H3YN-41

H3YN-41

ソリッドステート・タイマ H3YN-4・H3YN-41や共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)も人気!

H3YN-41の販売特集

限時接点

限時接点

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源)やPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)などの「欲しい」商品が見つかる!

限時接点の販売特集

h3y-2 ac100-120 5s

h3y-2 ac100-120 5s

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)やTWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)など。

h3y-2 ac100-120 5sの販売特集

オムロン タイマ 小型

オムロン タイマ 小型

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源)などのお買い得商品がいっぱい。

オムロン タイマ 小型の販売特集

オンディレイタイマ

オンディレイタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-4(AC電源)やPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)などの「欲しい」商品が見つかる!

オンディレイタイマの販売特集

インターバル ソリッドステート・タイマー

インターバル ソリッドステート・タイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3YN-4・H3YN-41などの人気商品が勢ぞろい。

インターバル ソリッドステート・タイマーの販売特集

h3y-4 ac100v 60m

h3y-4 ac100v 60m

ソリッドステート・タイマ H3CR-AやPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)などのお買い得商品がいっぱい。

h3y-4 ac100v 60mの販売特集