H5CN-XZNSの販売特集 【通販モノタロウ】
 

H5CN-XZNSの販売特集

H5CN-XZNS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH5CN-XZNSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(21)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「H5CN-XZNS」のピックアップ商品

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(7)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個 レビュー:(1)

【特長】9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

タイムスイッチ TB156シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB156シリーズ 1台 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(20)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(54)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

24時間プログラムタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス 24時間プログラムタイマー 1個 レビュー:(51)

【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個 レビュー:(10)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個 レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「H5CN-XZNS」の関連特集

12Vタイマー

12Vタイマー

タイマー基板キット3やタイマースイッチも人気!

12Vタイマーの販売特集

タイム スイッチ 200V

タイム スイッチ 200V

タイムスイッチ TB156シリーズやタイムスイッチ TB11Nシリーズを今すぐチェック!

タイム スイッチ 200Vの販売特集

ソーラー タイマー スイッチ

ソーラー タイマー スイッチ

ソーラータイムスイッチ H4KVやタイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御などの人気商品が勢ぞろい。

ソーラー タイマー スイッチの販売特集

48時間タイマー

48時間タイマー

タイムスイッチ TB18Nシリーズや20時間タイマーも人気!

48時間タイマーの販売特集

オムロン リレー H3Y-4

オムロン リレー H3Y-4

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3YN-2・H3YN-21などの人気商品が勢ぞろい。

オムロン リレー H3Y-4の販売特集

クォーツタイマ

クォーツタイマ

クォーツタイマ H5CNやノータッチタイマー 手洗い当番などの「欲しい」商品が見つかる!

クォーツタイマの販売特集

週間 タイマー パナソニック

週間 タイマー パナソニック

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)やデジタル・タイムスイッチ H5Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

週間 タイマー パナソニックの販売特集

オムロン タイマーH3CA

オムロン タイマーH3CA

ソリッドステート・タイマ H3CAや軟質カバーほか、いろいろ。

オムロン タイマーH3CAの販売特集

デジタル・デイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fや簡単デジタルタイマーなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタル・デイリータイムスイッチの販売特集

タイマ/タイムスイッチ

タイマ/タイムスイッチ

デジタル・タイムスイッチ H5Sやデジタルタイマ H5CZも人気!

タイマ/タイムスイッチの販売特集

デジタルデイリータイムスイッチ

デジタルデイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fや24時間デジタルタイムスイッチなど。

デジタルデイリータイムスイッチの販売特集

オムロン デジタルタイマ

オムロン デジタルタイマ

デジタルタイマ H5CZやデジタルタイマ H5CX-A□-Nも人気!

オムロン デジタルタイマの販売特集