H5CN-YCNの販売特集

H5CN-YCN」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH5CN-YCNに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クォーツタイマ H5CN オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) クォーツタイマ H5CN 1個 レビュー:(1)

【特長】9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100〜240Vとフリー化。DC仕様も12〜48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

「H5CN-YCN」のピックアップ商品

共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) 1個 レビュー:(3)

【特長】端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

軟質カバー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 軟質カバー 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ソリッドステート・タイマ H3CA オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CA 1個 レビュー:(5)

【特長】経過時間表示窓が大きく、見やすい。 AC24〜240V/DC12〜240Vのフリー電源方式を採用。 しかもDC仕様は極性指定不要。 動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能。 時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒〜9990時間までのマルチ時間仕様を実現。 各種外部信号入力機能を装備。 各種無接点機器との接続可能。 UL、CSA規格を取得。 EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(18)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

埋込み取付け用アダプタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) 埋込み取付け用アダプタ 1個ほか レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

硬質カバー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 硬質カバー 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源) 1個 レビュー:(8)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(5)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「H5CN-YCN」の関連特集

Y92F-30

Y92F-30

埋込み取付け用アダプタやタイマ埋めこみ取付用アダプタなどの人気商品が勢ぞろい。

Y92F-30の販売特集

テレビ カバー

テレビ カバー

32V型液晶、プラズマテレビカバーや52V型、50V型液晶、プラズマテレビカバーを今すぐチェック!

テレビ カバーの販売特集

H5CX

H5CX

デジタルタイマ H5CX-A□-Nや電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-Nほか、いろいろ。

H5CXの販売特集

Y92A-48G

Y92A-48G

裏面接続ソケット形P3G用フィンガープロテクト端子カバーや共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)ほか、いろいろ。

Y92A-48Gの販売特集

P2CF-08

P2CF-08

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

P2CF-08の販売特集

H3BA-8

H3BA-8

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやソリッドステート・タイマ H3CR-Hなど。

H3BA-8の販売特集

無接点タイマー

無接点タイマー

ソリッドステート・タイマ H3CR-Aやディップタイマ H3FAなどの「欲しい」商品が見つかる!

無接点タイマーの販売特集

オムロン e5cn

オムロン e5cn

温度調節器(デジタル調節計) E5CC-UやサーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計) E5CN-Hなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン e5cnの販売特集

タイマー スイッチ オムロン

タイマー スイッチ オムロン

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源)やソリッドステート・タイマ H3CR-Fなどのお買い得商品がいっぱい。

タイマー スイッチ オムロンの販売特集

H8CA-S

H8CA-S

埋込み取付け用アダプタやスーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ SFRT-20も人気!

H8CA-Sの販売特集

オムロン タイマー 端子

オムロン タイマー 端子

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)やソリッドステート・タイマ H3Y-2(DC電源)も人気!

オムロン タイマー 端子の販売特集

デジタルデイリータイムスイッチ

デジタルデイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fや24時間デジタルタイムスイッチなど。

デジタルデイリータイムスイッチの販売特集