H5S-WA2の販売特集

H5S-WA2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH5S-WA2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個 レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「H5S-WA2」のピックアップ商品

カレンダータイマー スナオ電気

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スナオ電気 カレンダータイマー 1台

【特長】クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。【用途】ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

DINレール取付用ベース オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) DINレール取付用ベース 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・デイリータイムスイッチ H5F 1個 レビュー:(2)

【特長】1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(61)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

カレンダータイマー スナオ電気

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
スナオ電気 カレンダータイマー 1台 レビュー:(1)

【特長】一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。【用途】工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

制御盤フィルター2 詰替え用 橋本クロス

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
橋本クロス 制御盤フィルター2 詰替え用 1本

【特長】難燃性の素材を使用しています。 マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。【用途】制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 空調フィルター

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(25)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

制御盤フィルター2 ホルダー付 橋本クロス

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
橋本クロス 制御盤フィルター2 ホルダー付 1本

【特長】難燃性の素材を使用しています。 マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部分を守ります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目でわかります。【用途】制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 空調フィルター

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

ウィークリータイマー カスタム

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
カスタム ウィークリータイマー 1個 レビュー:(3)

【特長】家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。【用途】作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

タイムスイッチ用カバー オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) タイムスイッチ用カバー 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「H5S-WA2」の関連特集

H5S-WFA2

H5S-WFA2

デジタル・タイムスイッチ H5SやDINレール取付用ベースほか、いろいろ。

H5S-WFA2の販売特集

耐熱 不織布

耐熱 不織布

制御盤フィルター2 詰替え用やフィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)などの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱 不織布の販売特集

温度スイッチ

温度スイッチ

ファン用温度スイッチや換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式)などの人気商品が勢ぞろい。

温度スイッチの販売特集

一 週間 タイマー

一 週間 タイマー

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)やウィークリータイマーも人気!

一 週間 タイマーの販売特集

スプリンクラー

スプリンクラー

マイクロスプリンクラー チャレンジャーやスプリンクラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

スプリンクラーの販売特集

デジタル タイマー 電源

デジタル タイマー 電源

LH2Hアワーメーターやダブルタイマーなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタル タイマー 電源の販売特集

タイマー 装置

タイマー 装置

節電エコタイマーやカレンダータイマーなど。

タイマー 装置の販売特集

スケジュールタイマ

スケジュールタイマ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fや簡単デジタルタイマーなどの人気商品が勢ぞろい。

スケジュールタイマの販売特集

h5f-fa

h5f-fa

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやタイムスイッチ TB20シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

h5f-faの販売特集

タイマー 週間

タイマー 週間

ウィークリータイマーやボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)も人気!

タイマー 週間の販売特集

Y92A-48

Y92A-48

硬質カバーやタイマも人気!

Y92A-48の販売特集

ウィークリー

ウィークリー

エコノミータイプCPUユニットZENやウィークリータイマーなど。

ウィークリーの販売特集