H5S-WFA2の販売特集

H5S-WFA2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH5S-WFA2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個 レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「H5S-WFA2」のピックアップ商品

DINレール取付用ベース オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) DINレール取付用ベース 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・デイリータイムスイッチ H5F 1個 レビュー:(2)

【特長】1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,890
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型) 1個

【特長】お求めやすい価格で10年停電補償付きの週間式タイムスイッチ。 タイマー式とパルス式、また同一回路と別回路型の4機種をラインアップ。 1.タイマー出力設定は、1分単位でできます。 2.パルス出力の幅は、1〜99秒で設定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

15A埋込アース付コンセント(250V) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 15A埋込アース付コンセント(250V) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

タイムスイッチ TSE-7シリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機 タイムスイッチ TSE-7シリーズ 1個

【特長】サイクル動作機能を搭載しているので、定周期運転の設定が簡単になります。開始時刻、終了時刻、ON時間、OFF時間の設定をするだけで一定周期のON/OFF動作を繰り返し行えます。 稼動時間計測機能を搭載しているので、設備のメンテナンスに活用できます。設備の制御と管理を1台で行えます。 現在時刻と同時にプログラム時間をサイクリックに表示できます。プログラムの確認が簡単に行えます。 自動運転と手動運転の切替ができます。手動運転は、連続ON/OFFと一時ON/OFFのどちらも可能です。 ON/OFF各8点のプログラム設定が可能です。設定は3つのボタンで行うので操作が可能です。設定時間が5分ステップなのでスピーディに設定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(60)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(40)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

24時間デジタルタイムスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 24時間デジタルタイムスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1〜99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > その他スイッチ

高容量埋込コンセント パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 高容量埋込コンセント 1個ほか レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

タイムスイッチ TB156シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB156シリーズ 1台 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「H5S-WFA2」の関連特集

プログラムタイマ

プログラムタイマ

簡単デジタルタイマーやタイムスイッチ TSE-7シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

プログラムタイマの販売特集

H5S-WA2

H5S-WA2

デジタル・タイムスイッチ H5SやDINレール取付用ベースほか、いろいろ。

H5S-WA2の販売特集

デジタル タイマー スイッチ

デジタル タイマー スイッチ

簡単デジタルタイマーやタイムスイッチ TSE-1シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

デジタル タイマー スイッチの販売特集

温度スイッチ

温度スイッチ

ファン用温度スイッチや換気扇専用温度スイッチ / (露出形コンセントアダプター式)などの人気商品が勢ぞろい。

温度スイッチの販売特集

時間計測機

時間計測機

タイムスイッチ TSE-7シリーズや通過センサーキット2などのお買い得商品がいっぱい。

時間計測機の販売特集

電気材料 ブレーカー

電気材料 ブレーカー

プチパネリア 搭載専用分岐ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)や15A埋込アース付コンセント(250V)ほか、いろいろ。

電気材料 ブレーカーの販売特集

タイムスイッチ TB2301K

タイムスイッチ TB2301K

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)やリモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用など。

タイムスイッチ TB2301Kの販売特集

デジタル タイムスイッチ

デジタル タイムスイッチ

デジタル・タイムスイッチ H5Sやタイムスイッチ TSE-7シリーズなど。

デジタル タイムスイッチの販売特集

h2f-dm

h2f-dm

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやデイリータイムスイッチ H5Lなどの人気商品が勢ぞろい。

h2f-dmの販売特集

プログラムデジタルタイマー

プログラムデジタルタイマー

簡単デジタルタイマーや1回だけ入切デジタルプログラマーなどの「欲しい」商品が見つかる!

プログラムデジタルタイマーの販売特集

デジタルプログラムタイマー

デジタルプログラムタイマー

簡単デジタルタイマーやタイムスイッチ TSE-7シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

デジタルプログラムタイマーの販売特集

週間タイマー

週間タイマー

ウィークリータイマーやデジタル・タイムスイッチ H5Sほか、いろいろ。

週間タイマーの販売特集