H7EC-NV-Hの販売特集

H7EC-NV-H」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH7EC-NV-Hに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型トータルカウンタ H7EC-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型トータルカウンタ H7EC-N 1個 レビュー:(19)

【特長】見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

「H7EC-NV-H」のピックアップ商品

小型タイムカウンタ H7ET-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,180〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型タイムカウンタ H7ET-N 1個 レビュー:(1)

【特長】見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

カウンタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥85〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) カウンタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 周辺機器

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 1個 レビュー:(20)

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 1個 レビュー:(7)

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

電子カウンタ 北陽電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
北陽電機 電子カウンタ 1個 レビュー:(2)

【特長】見やすい白色LCD表示 計数表示は7桁 前面にリセットキーを配備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N 1個 レビュー:(4)

【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

電子カウンタ H7CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子カウンタ H7CZ 1個 レビュー:(4)

【特長】各桁upキーで、操作が簡単。 カウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でカウンタおよび負荷の寿命予知に貢献します。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

ハンディーカウンター エンゲルス

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
エンゲルス ハンディーカウンター 1台 レビュー:(1)

【特長】紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > オフィス家具 > オフィス用品管理 > 収納・管理・会計 > 貨幣管理

セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ライン精機 セルフ電源トータルカウンタ 1個ほか レビュー:(4)

【特長】パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

ラチェットカウンター モノタロウ

販売価格(税別) ¥769
0営業日後以内
モノタロウ ラチェットカウンター 1個

【特長】機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。【用途】加工部品の数量チェックに。

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 回転計/カウンター > トータルカウンター

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付 サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付 1台 レビュー:(2)

【特長】超高速!100万円をわずか8秒で数えられる卓上タイプの偽札チェック付きお札カウンターです。【用途】紙幣のカウント

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 店舗什器・備品 > 店舗・客室備品 > キャッシャー/レジ周り備品 > 紙幣・硬貨計数機

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-N 1個

【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

「H7EC-NV-H」の関連特集

h7ec-n

h7ec-n

小型トータルカウンタ H7EC-Nや電子カウンタ H7CZなどのお買い得商品がいっぱい。

h7ec-nの販売特集

y92f-35

y92f-35

H7E□-N用アダプタやカウンタほか、いろいろ。

y92f-35の販売特集

20pf

20pf

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)やハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製などの「欲しい」商品が見つかる!

20pfの販売特集

H7EC

H7EC

小型トータルカウンタ H7EC-Nや小型タイムカウンタ H7ET-Nを今すぐチェック!

H7ECの販売特集

h7ec-nfv

h7ec-nfv

小型トータルカウンタ H7EC-Nや小型タイムカウンタ H7ET-Nを今すぐチェック!

h7ec-nfvの販売特集

20SF

20SF

ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)やSF-20・20も人気!

20SFの販売特集

電子カウンター H7EC-NV

電子カウンター H7EC-NV

小型トータルカウンタ H7EC-Nや小型タイムカウンタ H7ET-Nを今すぐチェック!

電子カウンター H7EC-NVの販売特集

紙幣両替機

紙幣両替機

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付やハンディーカウンターなどの人気商品が勢ぞろい。

紙幣両替機の販売特集

パルス カウンタ

パルス カウンタ

小型トータルカウンタ H7EC-Nや電子カウンタなどの「欲しい」商品が見つかる!

パルス カウンタの販売特集

防水 カウンター

防水 カウンター

数取器や小型トータルカウンタ H7EC-Nなどのお買い得商品がいっぱい。

防水 カウンターの販売特集

キャッシュカウンター

キャッシュカウンター

ハンディーカウンターや電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付などの人気商品が勢ぞろい。

キャッシュカウンターの販売特集

バックアップ電池

バックアップ電池

FP-Xバックアップ電池 (PLC用)やFPシグマ用バックアップ電池などの人気商品が勢ぞろい。

バックアップ電池の販売特集