H9の販売特集 【通販モノタロウ】
 

H9の販売特集

H9」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からH9に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハロゲンバルブ H9 12V KOITO

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KOITO ハロゲンバルブ H9 12V 1個 レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

「H9」のピックアップ商品

ホワイトビームVer.V H9 12V KOITO

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
KOITO ホワイトビームVer.V H9 12V 1箱(2個) レビュー:(2)

【特長】白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

ハイパフォーマンスLEDバルブ H8/9/11/16 INTEC

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
INTEC ハイパフォーマンスLEDバルブ H8/9/11/16 1セット(2個)

【特長】フォグランプ/コーナリングランプ等に。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > H1/H3/H8/H9/H11/H16タイプ

2輪車用スタンダードハロゲン H9 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,690
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H9 12V 1個

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ハロゲンランプ

SJB 6500K H11 IPF

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
IPF SJB 6500K H11 1箱(2個)

【特長】高色温度のHIDの発光色を再現。黄色味の無い美しい蒼白光はドレスアップにも最適。 高色温度HIDとの相性も良いのでHIDヘッドランプとフォグランプの色合わせにオススメ。 12v60/55w交換用として使用可能。 車検対応。樹脂レンズOK。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

ハロゲンバルブ H11 12V KOITO

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内
KOITO ハロゲンバルブ H11 12V 1個 レビュー:(8)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

ヘッドライト用LED ホワイト光 PIAA

販売価格(税別) ¥19,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PIAA ヘッドライト用LED ホワイト光 1セット

【特長】「優れた配光性能」と「ノーマルを凌ぐルーメン値」。鮮明なカットラインに表れるエルボーラインが車検対応の証。高い配光性能とノーマルハロゲンバルブを凌ぐルーメン値を誇ります。ハイレスポスンスパッシング。LED特有の高応答点灯を生かした基板回路により、キレの良いパッシングを実現します。明瞭な点滅が非視認性を高め、安全性にも寄与します。省エネルギーによるエコ性能・ハイブリッド車、EV車にも対応。省費電力約58%カット!一般的なハロゲンバルブ55Wに比べ、わずか23Wほどで点灯できるエコ性能。燃費にも影響するといわれるバッテリーへの負荷を大幅に軽減します。もちろん、低電流回路内臓なのでハイブリッド車、EV車にも対応します。【用途】ヘッドライト用LEDバルブ

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > H4タイプ

GWL エクセレントホワイトバルブ H11 MIRAREED

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
MIRAREED GWL エクセレントホワイトバルブ H11 1セット(2個) レビュー:(2)

【特長】リレーハーネス不要です。バルブ交換のみで視認性がUPします。 夜間のドライブに抜群の視認性です。HIDクラスの輝きと白さを実現した光です。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ その他 1個 レビュー:(19)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

LEDフォグバルブ12V H8/11 6500K IPF

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
IPF LEDフォグバルブ12V H8/11 6500K 1セット

【特長】発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > LEDバルブ > H1/H3/H8/H9/H11/H16タイプ

エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個ほか レビュー:(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ハロゲンランプ

ウェッジベース電球 12V KOITO

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KOITO ウェッジベース電球 12V 1箱(10個) レビュー:(21)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球

ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個 レビュー:(4)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > ハロゲンバルブ > その他

「H9」の関連特集

H9 ハロゲンバルブ

H9 ハロゲンバルブ

ホワイトビームVer.V H9 12Vやハロゲンバルブ H9 12Vほか、いろいろ。

H9 ハロゲンバルブの販売特集

H11

H11

ハロゲンバルブ H11 12VやホワイトビームVer.V H11 12Vなど。

H11の販売特集

H7

H7

ハロゲンバルブ H7 12Vやハロゲンランプ H7 12Vほか、いろいろ。

H7の販売特集

H8 ハロゲンバルブ

H8 ハロゲンバルブ

ハロゲンフォグランプ H8 12VやホワイトビームVer.V H8 12Vなど。

H8 ハロゲンバルブの販売特集

H8 バルブ

H8 バルブ

ハロゲンランプ H8 12Vやハロゲンフォグランプ H8 12Vなど。

H8 バルブの販売特集

H11 LED

H11 LED

LEDヘッドランプバルブH11 6500KやハイパフォーマンスLEDバルブ H8/9/11/16などの人気商品が勢ぞろい。

H11 LEDの販売特集

h7 バルブ

h7 バルブ

ハロゲンバルブ H7 12Vやレーシングクリア H7などの「欲しい」商品が見つかる!

h7 バルブの販売特集

ハロゲンバルブ h11

ハロゲンバルブ h11

ハロゲンバルブ H11 12VやスーパーJビーム(ディープイエロー) H11などのお買い得商品がいっぱい。

ハロゲンバルブ h11の販売特集

H11 HID

H11 HID

HIDコンバージョンキット(シングル)やバーナー単品など。

H11 HIDの販売特集

ヘッドライトバルブ 7H

ヘッドライトバルブ 7H

ホワイトビームVer.V H7 12Vやハロゲンバルブ H7 12Vほか、いろいろ。

ヘッドライトバルブ 7Hの販売特集

LEDフォグバルブ

LEDフォグバルブ

LEDフォグバルブ12V HB4 6500KやLEDフォグバルブ12V PSX26W 2400Kを今すぐチェック!

LEDフォグバルブの販売特集

プレシャスホワイト

プレシャスホワイト

プレシャスホワイト HBやハロゲンバルブ H9 12Vなど。

プレシャスホワイトの販売特集