HAMの販売特集

HAM」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHAMに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) ベッセル

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ベッセル HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) 1個

【特長】コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットホルダー

「HAM」のピックアップ商品

大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

販売価格(税別) ¥43,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日平機器 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 1台ほか

【特長】・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > 自動巻取式エアーホースリール

ポリコード丸ベルト ハバジット

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ハバジット ポリコード丸ベルト 1本 レビュー:(9)

【特長】ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。【用途】一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 丸ベルト

マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HIT(ヒット) マグネットビットホルダー落ちない君 1パック(3個)ほか レビュー:(3)

【特長】ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットホルダー

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 大阪魂

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(349種類の商品があります)
大阪魂 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 1個 レビュー:(30)

【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

ハビブルー搬送用丸ベルト ハバジット

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ハバジット ハビブルー搬送用丸ベルト 1本

【特長】コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 丸ベルト

1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ

販売価格(税別) ¥1,120
3営業日後以内
エスコ 1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付] 1個

【特長】マグネット付

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットホルダー

丸ベルトカッティング機 ハバジット

販売価格(税別) ¥9,990
5営業日後以内
ハバジット 丸ベルトカッティング機 1個

【特長】ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 丸ベルト

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(304種類の商品があります)
大阪魂 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 1個 レビュー:(7)

【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
椿本チエイン RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】豊富な品揃えで標準化

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

新B型スプロケットホイル ハム(HAM)

販売価格(税別) ¥319〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ハム(HAM) 新B型スプロケットホイル 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 大阪魂

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
大阪魂 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 1個 レビュー:(7)

【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日動工業 自動巻きエアーリール オートエアー 1台 レビュー:(18)

【特長】壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。【用途】工場や自動車工場などに最適。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > 自動巻取式エアーホースリール

「HAM」の関連特集

ハバジット

ハバジット

丸ベルトカッティング機やポリコード丸ベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

ハバジットの販売特集

ハバジット ベルト

ハバジット ベルト

丸ベルトカッティング機やポリコード丸ベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

ハバジット ベルトの販売特集

ハバジット 搬送ベルト

ハバジット 搬送ベルト

丸ベルトカッティング機やポリコード丸ベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

ハバジット 搬送ベルトの販売特集

ポリコード

ポリコード

ポリコード丸ベルトやバンコード丸ベルト#480(橙色)も人気!

ポリコードの販売特集

平ベルト

平ベルト

フレックスターベルト FL形やフレックスターベルト FM形など。

平ベルトの販売特集

ビット 4mm

ビット 4mm

ヘックスビット(4mm)や0.8x4.0 50mm[-]ビットを今すぐチェック!

ビット 4mmの販売特集

チェーン歯車

チェーン歯車

RS標準スプロケットRS25やスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40など。

チェーン歯車の販売特集

マグネットビットホルダー

マグネットビットホルダー

マグネットビットホルダー落ちない君やマグネットホルダーを今すぐチェック!

マグネットビットホルダーの販売特集

チェーン ホイール

チェーン ホイール

RS標準スプロケットRS40 1Bタイプやスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ほか、いろいろ。

チェーン ホイールの販売特集

丸ベルト ハバジット

丸ベルト ハバジット

丸ベルトカッティング機やポリコード丸ベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

丸ベルト ハバジットの販売特集

標準スプロケット 40B形

標準スプロケット 40B形

標準スプロケット 40B形や標準スプロケット 25B形などの「欲しい」商品が見つかる!

標準スプロケット 40B形の販売特集

ホース リール 自動 巻き

ホース リール 自動 巻き

自動巻ホースリール オーロラX (15m巻)やオートエアーリールほか、いろいろ。

ホース リール 自動 巻きの販売特集