HATAYAの販売特集 【通販モノタロウ】
 

HATAYAの販売特集

HATAYA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHATAYAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 充電式LEDケイ・ライト 1台 レビュー:(8)

【特長】白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式

「HATAYA」のピックアップ商品

屋外型LED充電ハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 屋外型LED充電ハンドランプ 1台 レビュー:(14)

【特長】防雨型なので雨中や水がかかる場所でも使用できます。 電球切れの心配がほとんどない長寿命LED。 明るい白色LED60個使用(4W相当) 充電式なのでコードレス、手軽に使えます。 ニッケル水素専用バッテリー内蔵。 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付。 金属面に取り付けて使えるマグネット付。 収納式吊り下げフック付。 ソフト耐油性グリップ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 充電タイプ

サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド サンタイガーリール 標準型 1台 レビュー:(1)

【特長】ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 軽便ランプ(耐震電球付) 1台

【特長】鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。【用途】現場作業時の照明として

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クリップ式

ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
ハタヤリミテッド ブレーカー付延長コード 1台 レビュー:(3)

【特長】漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥949
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 取替用ニュートビプラグ(屋外用) 1個 レビュー:(2)

【特長】2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ〜トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド エヤーマックM (標準型) 1台 レビュー:(5)

【特長】自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > 自動巻取式エアーホースリール

エクスバンド ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハタヤリミテッド エクスバンド 1本ほか レビュー:(7)

【特長】最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。【用途】延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 関連商品

SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) 1個 レビュー:(8)

【特長】安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。【用途】屋内用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥729
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) 1個 レビュー:(3)

【特長】2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

LED作業灯(広角タイプ) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド LED作業灯(広角タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】ビーム角120度の広角タイプ。 長寿命・省エネ18W LED電球採用。 160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。 LED寿命は約40,000時間、取り替え手間が大幅に省けます。 電気料金は同等の水銀ランプと比べて約1/9と経済的。 電源投入ですぐに明るく点灯。 CO2排出量を削減。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

ステンレスホースリール リールのみ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
ハタヤリミテッド ステンレスホースリール リールのみ 1台 レビュー:(4)

【特長】ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。【用途】建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール(ホース無し)

LED作業灯(バイス・ハンドル付) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥26,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド LED作業灯(バイス・ハンドル付) 1台

【特長】長寿命・省エネ42W LED電球採用 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > クランプ式

「HATAYA」の関連特集

アース付プラグ

アース付プラグ

ゴムプラグ接地2Pや取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)など。

アース付プラグの販売特集

hataya led

hataya led

屋外型LED充電ハンドランプや充電式LEDケイ・ライトも人気!

hataya ledの販売特集

ハタヤ LED 作業灯

ハタヤ LED 作業灯

LED作業灯(広角タイプ)やLED作業灯接地付10mなどのお買い得商品がいっぱい。

ハタヤ LED 作業灯の販売特集

ハタヤ コードリール

ハタヤ コードリール

サンタイガーリール(ブレーカー付)やコードリール(ブレーカ付)などの人気商品が勢ぞろい。

ハタヤ コードリールの販売特集

ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド

トクサンデーリールやステンホースリールなどの人気商品が勢ぞろい。

ハタヤリミテッドの販売特集

ハタヤ LEDライト

ハタヤ LEDライト

充電式LEDケイ・ライトや充電式LEDケイ・ライト マグネット付アームセットタイプを今すぐチェック!

ハタヤ LEDライトの販売特集

自動巻取りホース

自動巻取りホース

ステンホースリールやエヤーマックM (標準型)など。

自動巻取りホースの販売特集

投光器 3芯

投光器 3芯

投光器 三芯やアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)などのお買い得商品がいっぱい。

投光器 3芯の販売特集

ポッキンプラグ PP-01

ポッキンプラグ PP-01

ポッキンプラグやポッキンゴムプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

ポッキンプラグ PP-01の販売特集

投光器 ランプ

投光器 ランプ

屋外投光用アイランプ集光形や投光器替球(レフ球)など。

投光器 ランプの販売特集

3芯プラグ

3芯プラグ

防水ゴムキャップ 接地2Pや取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)などの人気商品が勢ぞろい。

3芯プラグの販売特集

lxw-5

lxw-5

LEDフローレンライト半透明カバー付(長)やハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプも人気!

lxw-5の販売特集