HAV-500の販売特集

HAV-500」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHAV-500に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ フジキン

販売価格(税別) ¥1,268〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジキン ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

「HAV-500」のピックアップ商品

スロットルバルブ ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ ユニオンストレート 1個 レビュー:(5)

【特長】空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ

スロットルバルブ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥433〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ エルボ 1個 レビュー:(2)

【特長】空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ

流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
千代田通商 流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 1個 レビュー:(4)

【特長】コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。【用途】エア工具等の流量調整

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > 関連商品

流量調整カップリングプラグ モノタロウ

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
モノタロウ 流量調整カップリングプラグ 1個 レビュー:(11)

【特長】ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。【用途】エアダスター、エア工具等に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > 関連商品

エアー調整バルブ タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥1,490
4営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) エアー調整バルブ 1個

【特長】エアーブラシとホースの間に接続し、ダイヤルを回してエアー圧を調整します。 エアーを弱めることで対象物からの吹き返しが減り、細かな迷彩塗装や奥まった箇所に吹き付けやすくなります。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > 関連商品 > エアーブラシ用部品

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) 1個

【特長】誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > ダイヤル付ニードルバルブ DVL

空気流量調節器 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,286〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 空気流量調節器 1個 レビュー:(4)

【特長】TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。【用途】エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > 部品・オプション

ガン手元エアバルブ デビルビス

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
デビルビス ガン手元エアバルブ 1台

【特長】エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > 関連商品

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

販売価格(税別) ¥19,744〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト産業 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) 1台

【特長】圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)【用途】分析・研究用、工業用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > ガス調整器

ネジ込式ニードルストップバルブ フジキン

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)

代替商品あり
フジキン ネジ込式ニードルストップバルブ レビュー:(4)

【特長】ボディは堅牢な鍛造仕上で、且つボンネットレス形のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。【用途】低価格で確実な締切と流量調節のできるバルブを望むシステム、装置用及び工場用空気ライン、制御盤、ゲージの遮断、油圧、ベント、計装装置、実験、研究用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

スーパーバルブセット ミリオン(共和)

販売価格(税別) ¥5,390
0営業日後以内
ミリオン(共和) スーパーバルブセット 1セット(30個) レビュー:(4)

【特長】虫ゴムの代わりにバネが入っていて、空気圧を調整しているので空気漏れしにくくなっています。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 > 虫ゴム・バルブ・キャップ

ブレーキフルードサブタンク(1L) モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
モノタロウ ブレーキフルードサブタンク(1L) 1個 レビュー:(15)

【特長】一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。【用途】ブレーキフルードの交換に

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ブレーキ/足廻り関連 > 制動 > ブレーキブリーダー

「HAV-500」の関連特集

ニードルバルブ 構造

ニードルバルブ 構造

ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプや黄銅製ニードルバルブなどのお買い得商品がいっぱい。

ニードルバルブ 構造の販売特集

エアーガン レギュレーター

エアーガン レギュレーター

スプレーガン用レギュレーターやスプレーガン用レギュレーター(白化しにくいガラス製レンズ)などの「欲しい」商品が見つかる!

エアーガン レギュレーターの販売特集

空気流量調節器

空気流量調節器

空気流量調節器や流量調整弁付カップリングプラグ R1/4を今すぐチェック!

空気流量調節器の販売特集

油圧 ハンド バルブ

油圧 ハンド バルブ

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁やスーパーカプラ プラグ (メネジ取付用)を今すぐチェック!

油圧 ハンド バルブの販売特集

エアーガンとは

エアーガンとは

エアーガンやエアーガンセットなどのお買い得商品がいっぱい。

エアーガンとはの販売特集

r1/2 タップ

r1/2 タップ

管用タップ テーパーねじやガス管用タップ PTなど。

r1/2 タップの販売特集

調節バルブ

調節バルブ

ラブコック ホース×ホースやガン手元エアバルブほか、いろいろ。

調節バルブの販売特集

簡易レギュレーター

簡易レギュレーター

流量調整カップリングプラグや流量調整弁付カップリングプラグ R1/4などの人気商品が勢ぞろい。

簡易レギュレーターの販売特集

流量調整弁 構造

流量調整弁 構造

小型絞り弁ガスケット取付形や流量調整弁付カップリングプラグ R1/4などの人気商品が勢ぞろい。

流量調整弁 構造の販売特集

圧力コネクタ

圧力コネクタ

プッシュワン Aシリーズ 90°エルボやプッシュワンEシリーズ 90°エルボほか、いろいろ。

圧力コネクタの販売特集

エアー調整コック

エアー調整コック

空気流量調節器や流量調整弁付カップリングプラグ R1/4を今すぐチェック!

エアー調整コックの販売特集

自転車 ジュピター

自転車 ジュピター

ペットボトル用スプレーガンや吸上式スプレーガンセットなどの人気商品が勢ぞろい。

自転車 ジュピターの販売特集