HB-70-10の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HB-70-10の販売特集

HB-70-10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHB-70-10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥1,790〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
CC印(ニッカトー) 燃焼管 HBチューブ 1本 レビュー:(1)

【用途】各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 燃焼管

「HB-70-10」のピックアップ商品

ホックチューブ JAPPY

販売価格(税別) ¥12,900〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JAPPY ホックチューブ 1巻(50m)

【特長】後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥569〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
デンカエレクトロン HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。【用途】扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

PVCボタンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ PVCボタンチューブ 1個 レビュー:(6)

【特長】ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。【用途】盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) ノーブランド

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ノーブランド 難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) 1本 レビュー:(3)

【特長】表(グレー)と裏(黒)で色が異なるため、用途に応じて色を使い分けが可能。 自由な長さに切ってご使用いただけます。【用途】盤内での配線の保護やハーネスなどの結束等に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

販売価格(税別) ¥14,375〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
篠原電機 リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 1巻(25m)

【特長】シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。【用途】扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン MRXチューブ(マジックテープタイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

ホックタイプ 結束保護チューブ 日本ジッパーチュービング

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本ジッパーチュービング ホックタイプ 結束保護チューブ 1セット(25m×2箱)

【特長】ホックボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > シート型チューブ

後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デンカエレクトロン 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) 1本 レビュー:(11)

【特長】軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。【用途】飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

シールドチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン シールドチューブ 1本 レビュー:(2)

【特長】特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ〜3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 編組チューブ

ジッパータイプ 結束保護チューブ 日本ジッパーチュービング

販売価格(税別) ¥18,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本ジッパーチュービング ジッパータイプ 結束保護チューブ 1巻(50m)ほか

【特長】専用プライヤー(別売)により、長尺の結束が短時間でできます。【用途】一般配線の結束、保護用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ショートリーマ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ショートリーマ 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > ショートリーマ

ウォーム減速機 LMH-B シグマー技研

販売価格(税別) ¥13,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
シグマー技研 ウォーム減速機 LMH-B 1台

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 減速機 > ウォーム減速機

「HB-70-10」の関連特集

ケーブル保護シート

ケーブル保護シート

PVCボタンチューブやリバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)も人気!

ケーブル保護シートの販売特集

電線 防護 カバー

電線 防護 カバー

ケーブルプロテクター グリップガードやケーブルプロテクターなどの人気商品が勢ぞろい。

電線 防護 カバーの販売特集

ハーネス 材料 チューブ

ハーネス 材料 チューブ

ギボシ端子用絶縁チューブやミリオン ビニルテープなどのお買い得商品がいっぱい。

ハーネス 材料 チューブの販売特集

結束保護チューブ

結束保護チューブ

ホックタイプ 結束保護チューブやMRXチューブ(マジックテープタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

結束保護チューブの販売特集

小型 ウォーム減速機

小型 ウォーム減速機

超小型軽量減速機 Pシリーズや小型一段ウォーム減速機を今すぐチェック!

小型 ウォーム減速機の販売特集

ケーブルファスナー

ケーブルファスナー

BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプやBP53-M ケーブルファスナー マジックタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルファスナーの販売特集

デンカエレクトロン ビニールチューブ

デンカエレクトロン ビニールチューブ

ビニールチューブ(白)やビニールチューブ(黒)など。

デンカエレクトロン ビニールチューブの販売特集

車材燃試

車材燃試

マジックチューブや中輝度蓄光テープなどの「欲しい」商品が見つかる!

車材燃試の販売特集

ジッパーチューブ

ジッパーチューブ

ジッパータイプ 結束保護チューブやMRXチューブ(マジックテープタイプ)など。

ジッパーチューブの販売特集

ピッチパイプ

ピッチパイプ

ファインピッチ対応 ICテストクリップやHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)を今すぐチェック!

ピッチパイプの販売特集

テープチューブ

テープチューブ

マジックチューブ UBKMT-Rシリーズや固定ベルトも人気!

テープチューブの販売特集

HB-30

HB-30

ボールポイント六角棒ドライバーやHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)など。

HB-30の販売特集