HC-16の販売特集

HC-16」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHC-16に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニカ レジンA HC-Uタイプ(打込み型) 1本

【特長】ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。【用途】鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「HC-16」のピックアップ商品

スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥59,900
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) 1個

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。 仕様 フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。 構成 ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

レジンエース(パンチ) ユニカ

販売価格(税別) ¥319〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ レジンエース(パンチ) 1個 レビュー:(1)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

制御盤用 HCリレー 標準型 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 制御盤用 HCリレー 標準型 1個ほか レビュー:(5)

【特長】コイルOFF時のサージを吸収するダイオード内蔵型。半導体回路での使用に最適。【用途】FA機器、自動機器 制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など 業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など 各種家電機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

THC型コンテナ(Aタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥266〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO THC型コンテナ(Aタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。【用途】小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター MUタイプ 1本 レビュー:(2)

【特長】打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。【用途】コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥60〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(5本)ほか レビュー:(20)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

大引き受金物(ビスタイプ) BXカネシン

販売価格(税別) ¥659〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BXカネシン 大引き受金物(ビスタイプ) 1個

【特長】基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。【用途】大引きを補強する金物として使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

ハイパーコーナー BXカネシン

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
BXカネシン ハイパーコーナー 1個 レビュー:(5)

【特長】ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。【用途】柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

NEW HCクランプΦ48.6 エスアールジータカミヤ(旧:ホリー)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスアールジータカミヤ(旧:ホリー) NEW HCクランプΦ48.6 1個ほか

【特長】単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型【用途】建築現場、DIYに

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

「HC-16」の関連特集

樹脂アンカーボルト

樹脂アンカーボルト

レジンA HC-Uタイプ(打込み型)やインサートクリップ 樹脂アンカーほか、いろいろ。

樹脂アンカーボルトの販売特集

全ネジアンカー

全ネジアンカー

M-Sプラグ M6S (100本入り)やケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)などの人気商品が勢ぞろい。

全ネジアンカーの販売特集

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセルやケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

PERFIX レジンカプセルの販売特集

水中アンカー

水中アンカー

接着系アンカー FIS ER 390SやケミカルアンカーRタイプ(標準型)を今すぐチェック!

水中アンカーの販売特集

樹脂系アンカー

樹脂系アンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)や接着系アンカー FIS ER 390Sを今すぐチェック!

樹脂系アンカーの販売特集

大引き 金物

大引き 金物

大引き受金物や大引き受金物(ビスタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

大引き 金物の販売特集

レジンカプセル

レジンカプセル

PERFIX レジンカプセルやケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

レジンカプセルの販売特集

異形棒鋼片面カット

異形棒鋼片面カット

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)やリニアシャフト ストレート YSAAタイプほか、いろいろ。

異形棒鋼片面カットの販売特集

HPアンカー

HPアンカー

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)やHPアンカー(小箱)などのお買い得商品がいっぱい。

HPアンカーの販売特集

MU-12

MU-12

ARケミカルセッター(MUタイプ)やARケミカルセッター MUタイプほか、いろいろ。

MU-12の販売特集

スペシャルクラッチ

スペシャルクラッチ

SPECIAL CLUTCH KITやスペシャルクラッチキット(アルミニウムダイカスト/バフ・クリア)も人気!

スペシャルクラッチの販売特集

ケミカルボルト

ケミカルボルト

ケミカルボルト(ステンレス)(小箱)やケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)など。

ケミカルボルトの販売特集