HDMI コネクターの販売特集

HDMI コネクター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHDMI コネクターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HDMIアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
サンワサプライ HDMIアダプタ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

「HDMI コネクター」のピックアップ商品

HDMIアダプタL型 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
サンワサプライ HDMIアダプタL型 1個

【特長】DMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタです。 テレビやプロジェクターなどのAV機器裏側のスペースが狭く、ケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。 テレビやプロジェクターなどのAV機器裏側のスペースが狭く、ケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

HDMI中継アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
サンワサプライ HDMI中継アダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】2本のHDMIケーブルを中継するためのHDMIメス-メスアダプタ。 HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。 ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

HDMI延長アダプタ L字 AF-AF エレコム

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム HDMI延長アダプタ L字 AF-AF 1個

【特長】HDMIコネクタ付近のスペースが狭くても好きな方向にケーブルを出せる!HDMI端子(タイプA)L字型アダプタ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

HDMI延長ケーブル ホーリック

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホーリック HDMI延長ケーブル 1本

【特長】マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

HDMI-DVI変換ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMI-DVI変換ケーブル 1個ほか レビュー:(2)

【特長】シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

HDMI-DVI変換ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム HDMI-DVI変換ケーブル 1本

【特長】シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

HDMIアダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
エレコム HDMIアダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】HDMI→DVI-D変換コネクタ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

HDMIケーブル DXアンテナ

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
DXアンテナ HDMIケーブル 1本 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > HDMIケーブル

HDMIアダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
エレコム HDMIアダプタ 1個

【特長】DVI-D→HDMI変換コネクタ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

ハイスピードHDMIケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
エレコム ハイスピードHDMIケーブル 1本

【特長】1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送できる、HIGH SPEED HDMIケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > HDMIケーブル

3D対応1入力2出力HDMI分配器 ラトックシステム

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
ラトックシステム 3D対応1入力2出力HDMI分配器 1個

【特長】ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器のHDMI信号を2分配します。ひとつのコンテンツを2台のテレビやプロジェクターに同時出力できます。 HDMI 1.4aに準拠。Blu-rayプレーヤーなどから入力された3DやフルHD(1920×1080p)の映像を、ディスプレイやプロジェクターに出力。36bit Deep Color、xvYCC対応で、高精細な映像データの伝送が可能です。 ロスレス形式の高音質オーディオフォーマット、ドルビーTrueHDやDTS-HDマスターオーディオに対応しています。 本体背面には、異なるスペックのディスプレイを接続するときに便利な「モード選択スイッチ」を搭載しています。モードによって、解像度と音声フォーマットの選択方法が異なります。 HDMI出力から出力される解像度と音声フォーマットはすべて同一のため、異なる解像度のテレビを接続した場合、どちらかのスペックにあわせると映像が映らない可能性があります。自動判別モードでは、すべてのディスプレイが対応している解像度と音声フォーマットが選択されるので、すべてのディスプレイに映像を映し出すことができます。 最大3段まで、カスケード接続することができます。最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。 カスケード接続で複雑な構成となった場合でも、すべてを自動判別モードに設定し、3段目から順に電源を入れて認識させていくことで、すべてのディスプレイに映像を映すことができます。 HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。 リピーターを内蔵。最大10mまでのHDMIケーブルが使用できます。 DVI-HDMI変換アダプター(別途ご用意ください)を用いることにより、DVI端子を搭載したディスプレイも接続可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 分配器 > HDMI分配器

「HDMI コネクター」の関連特集

コネクター

コネクター

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングや中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557ほか、いろいろ。

コネクターの販売特集

d端子 hdmi変換コネクタ

d端子 hdmi変換コネクタ

HDMIアダプタやDisplayPort-VGA変換アダプタほか、いろいろ。

d端子 hdmi変換コネクタの販売特集

HDMI ケーブル 10m

HDMI ケーブル 10m

PC向けHDMIケーブルや4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブルを今すぐチェック!

HDMI ケーブル 10mの販売特集

デジタル音声出力ケーブル

デジタル音声出力ケーブル

光デジタルケーブルやオーディオケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタル音声出力ケーブルの販売特集

HDMIケーブル

HDMIケーブル

HDMIケーブルやハイスピードHDMIケーブルを今すぐチェック!

HDMIケーブルの販売特集

HDMI

HDMI

HDMIケーブルや4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブルほか、いろいろ。

HDMIの販売特集

hdmi dvi-d 変換アダプタ

hdmi dvi-d 変換アダプタ

HDMIアダプタやHDMI-DVI変換ケーブルほか、いろいろ。

hdmi dvi-d 変換アダプタの販売特集

接続ケーブル ブルーレイ

接続ケーブル ブルーレイ

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモールやHDMI-DVIケーブルも人気!

接続ケーブル ブルーレイの販売特集

hdmi ケーブル オス メス

hdmi ケーブル オス メス

DisplayPort-HDMI変換アダプタやHDMI中継アダプタほか、いろいろ。

hdmi ケーブル オス メスの販売特集

d端子からhdmi 変換

d端子からhdmi 変換

HDMI変換アダプタ VGAやHDMI信号VGA変換コンバーターほか、いろいろ。

d端子からhdmi 変換の販売特集

hdmi dvi 変換ケーブル

hdmi dvi 変換ケーブル

HDMI-DVI変換ケーブルやHDMI-DVIケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

hdmi dvi 変換ケーブルの販売特集

スティック型PC

スティック型PC

スティック型パソコン「CLIP PC」専用マウンターやIntel computestick BOXSTK1AW32SCなどの人気商品が勢ぞろい。

スティック型PCの販売特集