HENGSIONの販売特集

HENGSION」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHENGSIONに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) フエニックス・コンタクト

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フエニックス・コンタクト 産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応) 1台

【特長】CC-Link協会認証品。安心して使用可能。 広い動作温度範囲。産業用途に適したワイドな電圧範囲。 電源仕様は冗長(二重)化、警報接点付きで安心。 産業用EMC指令準拠 ノイズが多い産業環境でも安心。 CE、UL、cUL等の国際規格取得 輸出案件でも安心。 RoHS対応済。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC関連

「HENGSION」のピックアップ商品

産業用スイッチングハブ(5ポート、10Base-T/100BASE-TX) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
サンワサプライ 産業用スイッチングハブ(5ポート、10Base-T/100BASE-TX) 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ 1個 レビュー:(1)

【特長】省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

100BASE-TX対応 スイッチングハブ エレコム

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 100BASE-TX対応 スイッチングハブ 1個 レビュー:(2)

【特長】100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体ハブです。非常に小型で、設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ エレコム

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

スイッチングハブ(8ポート) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,290
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ スイッチングハブ(8ポート) 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

コレガオフィスシリーズ 法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
corega(コレガ) コレガオフィスシリーズ 法人向け 100BASE-TX/10BASE-T 5ポートスイッチングハブ メタル筐体 電源内蔵モデル 1台

【特長】SMB/SOHOに最適な100BASE-TX/10BASE-Tに対応した5ポートスイッチングハブのメタル筐体/電源内蔵モデルです。手軽で高機能な仕様となっており、オフィスでのエントリーモデルとしての利用に特に適しています。 省エネ機能として、未使用ポートへの電気出力を制限する「パワーコントロール機能」、接続したケーブルの長さを自動で感知して電気出力を制限する「ケーブル長感知パワーセーブ機能」を搭載、環境やコストに配慮した設計となっています。 放熱性に優れたメタル筐体と静音/高耐久のファンレス設計、信頼の日本メーカ製電解コンデンサを採用することでオフィスネットワークに向けた高信頼性を実現しました。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

産業用スイッチングハブ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 産業用スイッチングハブ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

スイッチングハブ HENGSION(ヘンション)

販売価格(税別) ¥8,690〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HENGSION(ヘンション) スイッチングハブ 1台

【特長】金属製筐体、ファンレス仕様でノイズが多い現場に強い。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

DCサンエース 防水ファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥4,190〜
4営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(245種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) DCサンエース 防水ファン 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

通信アダプタ 三菱電機

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
三菱電機 通信アダプタ 1台 レビュー:(1)

【特長】Ethernetインタフェースブロック Ethernet通信用特殊アダプタをFX3シリーズの基本ユニットに接続することで、さまざまな装置に使われているシーケンサを、手軽にEthernetに接続することができます。 また、ネットワーク接続することで、遠方からシーケンサの状態監視やプログラム変更が容易になり、メンテナンス性が向上します。 基本ユニットはFX3シリーズの豊富なラインアップよりお選びいただけます

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

SanACE 標準DCファン 山洋電気(SANYO DENKI)

販売価格(税別) ¥1,680〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
山洋電気(SANYO DENKI) SanACE 標準DCファン 1台 レビュー:(3)

【特長】高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。【用途】通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付) エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム 1000BASE-T対応 スイッチングハブ(マグネット付) 1個 レビュー:(2)

【特長】省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。 メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > スイッチングハブ

「HENGSION」の関連特集

ハブ取付金具

ハブ取付金具

キングキャリア用ハブナット取付金具や1000BASE-T対応 スイッチングハブを今すぐチェック!

ハブ取付金具の販売特集

1000BASE-TX対応スイッチングハブ

1000BASE-TX対応スイッチングハブ

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズや1000BASE-T対応 スイッチングハブなどの「欲しい」商品が見つかる!

1000BASE-TX対応スイッチングハブの販売特集

lanケーブル用ハブ

lanケーブル用ハブ

RJ45分配器やモジュラ2分岐延長アダプタ(6極4芯)などのお買い得商品がいっぱい。

lanケーブル用ハブの販売特集

業務用 ハブ

業務用 ハブ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-GXXMNシリーズやギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)などのお買い得商品がいっぱい。

業務用 ハブの販売特集

fl switch sfnb 5tx

fl switch sfnb 5tx

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)や産業用イーサネットスイッチ SFNシリーズ(1Gbps対応)など。

fl switch sfnb 5txの販売特集

LAN 切り替え

LAN 切り替え

LAN切替器やRJ45分配器などのお買い得商品がいっぱい。

LAN 切り替えの販売特集

インテリジェントスイッチ

インテリジェントスイッチ

1000BASE-T対応 スイッチングハブや100BASE-TX対応 スイッチングハブなどの人気商品が勢ぞろい。

インテリジェントスイッチの販売特集

ギガビット

ギガビット

ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)やコレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブほか、いろいろ。

ギガビットの販売特集

コレガ

コレガ

法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証やコレガオフィスシリーズ 法人向け ギガ対応 8ポートスイッチングハブほか、いろいろ。

コレガの販売特集

イーサネットスイッチ

イーサネットスイッチ

産業用イーサネットスイッチ SFNBシリーズ(10/100Mbps対応)や産業用イーサネットスイッチ SFNシリーズ(1Gbps対応)など。

イーサネットスイッチの販売特集

イーサネットHUB

イーサネットHUB

1000BASE-T対応 スイッチングハブや100BASE-TX対応 スイッチングハブなどの人気商品が勢ぞろい。

イーサネットHUBの販売特集

HENGSION(ヘンション)

HENGSION(ヘンション)

スイッチングハブほか、いろいろ。

HENGSION(ヘンション)の販売特集