HEX160の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HEX160の販売特集

HEX160」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHEX160に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

六角軸ビット ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ミヤナガ 六角軸ビット 1本

【特長】ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「HEX160」のピックアップ商品

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ 1本 レビュー:(13)

【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(53)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(6)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(27)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(六角軸シャンク) 1本 レビュー:(52)

【特長】六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(32)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(19)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

セリ矢 土牛

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
土牛 セリ矢 1個 レビュー:(17)

【用途】御影石等の荒割りに使用します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > 関連商品

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) 1本 レビュー:(5)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(61)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「HEX160」の関連特集

コンクリートドリル 12.7

コンクリートドリル 12.7

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなど。

コンクリートドリル 12.7の販売特集

六角軸ビット

六角軸ビット

トーションビットやゴールドビットも人気!

六角軸ビットの販売特集

ハンマードリル ビット

ハンマードリル ビット

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)やコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプなど。

ハンマードリル ビットの販売特集

ハンマードリル 16.5

ハンマードリル 16.5

充電マルチハンマードリル 18V 5.0AhやデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ほか、いろいろ。

ハンマードリル 16.5の販売特集

六角軸ビット 石材用

六角軸ビット 石材用

六角軸ビット ロング石材用や六角軸ビット ショート石材用ほか、いろいろ。

六角軸ビット 石材用の販売特集

石 割り 道具

石 割り 道具

セリ矢や金矢を今すぐチェック!

石 割り 道具の販売特集

コンクリートドリル六角軸

コンクリートドリル六角軸

コンクリートドリル(六角軸シャンク)やコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリートドリル六角軸の販売特集

ブロック レンガ 穴

ブロック レンガ 穴

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプも人気!

ブロック レンガ 穴の販売特集

SDSコンクリートドリル3.4

SDSコンクリートドリル3.4

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプやデルタゴンビットSDSプラス 5本入りパックほか、いろいろ。

SDSコンクリートドリル3.4の販売特集

石材用ドリル 六角軸

石材用ドリル 六角軸

オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用やダイヤドリル(六角軸)など。

石材用ドリル 六角軸の販売特集

ブライスター

ブライスター

セリ矢やSDSプラスビット S4 ロングタイプも人気!

ブライスターの販売特集

コンクリートドリル 18

コンクリートドリル 18

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリルなど。

コンクリートドリル 18の販売特集