HILTI ドリルビットの販売特集 【通販モノタロウ】
 

HILTI ドリルビットの販売特集

HILTI ドリルビット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHILTI ドリルビットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥1,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-C 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「HILTI ドリルビット」のピックアップ商品

ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥6,980〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-CX (SDSプラス) 1本

【特長】特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) ドリルビット TE-YX 1本

【特長】特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

チゼル TE-YP SM ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥3,106〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) チゼル TE-YP SM 1本 レビュー:(2)

【特長】ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)

販売価格(税別) ¥27,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヒルティ(HILTI) コアビット TE-C-HD 1本

【用途】ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(8)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(32)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(27)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(19)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(27)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(16)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-maxビット×540L ミヤナガ

販売価格(税別) ¥4,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ SDS-maxビット×540L 1本 レビュー:(1)

【特長】最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「HILTI ドリルビット」の関連特集

HILTI

HILTI

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)や電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボも人気!

HILTIの販売特集

hilti ドリル

hilti ドリル

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)やドリルビット TE-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

hilti ドリルの販売特集

sds ドリルビット 28

sds ドリルビット 28

SDSプラスビット S4L ショートタイプやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

sds ドリルビット 28の販売特集

ドリルビット

ドリルビット

ドリルビットや11P六角軸チタンコーティングドリル&ステップビットなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリルビットの販売特集

モルタル ホールソー

モルタル ホールソー

DHSホールカッターやコアビット TE-C-HDなどの人気商品が勢ぞろい。

モルタル ホールソーの販売特集

sds コンクリート

sds コンクリート

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSコンクリートドリル 極などの人気商品が勢ぞろい。

sds コンクリートの販売特集

ヒルティ ドリルビット

ヒルティ ドリルビット

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)やドリルビット TE-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヒルティ ドリルビットの販売特集

コンクリート ドリルビット

コンクリート ドリルビット

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなど。

コンクリート ドリルビットの販売特集

ヒルティ 電動工具

ヒルティ 電動工具

充電式ロータリーハンマー TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボや充電式コンビハンマードリル TE 30-A36 P2/6.0Ah コンボも人気!

ヒルティ 電動工具の販売特集

TE-CX 18/22

TE-CX 18/22

HVU-Mアンカー(鉄/生地)(小箱)や電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボを今すぐチェック!

TE-CX 18/22の販売特集

木材 コア

木材 コア

バイメタル軸付ホールソーやファンダクトコアなどのお買い得商品がいっぱい。

木材 コアの販売特集

ヒルティ ピン

ヒルティ ピン

ハンマー用コアセンターピンやコアビット TE-C-HDなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヒルティ ピンの販売特集