HIOKI プローブの販売特集

HIOKI プローブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHIOKI プローブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シース形温度プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥10,725〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) シース形温度プローブ 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

「HIOKI プローブ」のピックアップ商品

高圧プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 高圧プローブ 1本ほか

【特長】ディジタルハイテスタ用別売オプション 入力抵抗10MΩの製品に適合 CE非対応【用途】直流専用

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

表面形温度プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥14,625
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) 表面形温度プローブ 1本

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

ブレーカピン 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥1,170
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) ブレーカピン 1個 レビュー:(4)

【特長】L9788-10の赤プローブ先端に装着【用途】ブレーカ端子チェック用

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

測定コード 共立電気計器

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 測定コード 1本 レビュー:(11)

【特長】各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > 部品・オプション

アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥22,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

高電圧測定プローブ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥4,534〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三和電気計器 高電圧測定プローブ 1本ほか レビュー:(1)

【特長】直流の高電圧測定用プローブ【用途】ブラウン管のアノード電圧測定用

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

4端子プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) 4端子プローブ 1本

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

ハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) ハイテスタ 1台 レビュー:(6)

【特長】LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

導通チェッカー カイセ

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
カイセ 導通チェッカー 1台 レビュー:(8)

【特長】導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい【用途】コード類の断線、配線チェックに

測定・測量用品 > 電気計測器 > 検電器・検相器 > 検電器

防水型温度計 TRUSCO

販売価格(税別) ¥9,923
0営業日後以内
TRUSCO 防水型温度計 1個 レビュー:(5)

【特長】データホールド機能で読み取りも便利です。防水仕様なので湿気の高い場所やぬれた手でも操作できます。HI/LOアラーム設定機能付です。MAX/MINメモリー機能付です。【用途】製造・作業工程での温度測定。ヒーター・空調機器の温度測定。食品業界での温度測定(HACCP)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

デジタル温度計 アズワン

販売価格(税別) ¥18,700
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(10)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「HIOKI プローブ」の関連特集

HIOKI

HIOKI

デジタルマルチメータスタンダードモデルやカードハイテスタなどのお買い得商品がいっぱい。

HIOKIの販売特集

テストプローブ

テストプローブ

テストプローブ カギ型 #012やテストプローブを今すぐチェック!

テストプローブの販売特集

コンタクトプローブ

コンタクトプローブ

コンタクトプローブK050シリーズやコンタクトプローブ1.0Uシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

コンタクトプローブの販売特集

プローブ

プローブ

SMDプローブやテストプローブ フック型 #018などの人気商品が勢ぞろい。

プローブの販売特集

テストリード

テストリード

テストリードやマルチメータ用補修テストリードほか、いろいろ。

テストリードの販売特集

ケルビンクリップ

ケルビンクリップ

LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC〜10MHz、±35Vやオプション 4線テストリードほか、いろいろ。

ケルビンクリップの販売特集

日置 テスター

日置 テスター

カードハイテスタやデジタルマルチメータスタンダードモデルなどのお買い得商品がいっぱい。

日置 テスターの販売特集

温度計 プローブ

温度計 プローブ

温度計用プローブやデジタル温度計 H-2 最高・最低 隔測式プローブ 防水型などの「欲しい」商品が見つかる!

温度計 プローブの販売特集

高電圧プローブ

高電圧プローブ

高電圧測定プローブや40kV高電圧プローブも人気!

高電圧プローブの販売特集

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセットやリモートスイッチ付測定プローブなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブの販売特集

延長リード線

延長リード線

延長用リードセットや延長リード線(直角プラグ)などの「欲しい」商品が見つかる!

延長リード線の販売特集

4端子プローブ

4端子プローブ

4端子プローブや4端子リードほか、いろいろ。

4端子プローブの販売特集