HIOKI 温度プローブの販売特集

HIOKI 温度プローブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHIOKI 温度プローブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シース形温度プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥10,725〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) シース形温度プローブ 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

「HIOKI 温度プローブ」のピックアップ商品

表面形温度プローブ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥14,625
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) 表面形温度プローブ 1本

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

デジタル温度計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥18,525〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタル温度計 1台

【特長】本体測定範囲 -100℃〜1300℃の広範囲測定。 水気の多い環境でも使用できる防滴構造。 -100℃〜199.9℃までは0.1℃分解能、200℃〜1300℃は1℃分解能。 連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。 最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

デジタル温度計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥15,600〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】本体測定範囲 -100℃〜1300℃の広範囲測定。 -100℃〜199.9℃までは0.1℃分解能、200℃〜1300℃は1℃分解能。 連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。 最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

表面温度センサー エスコ

販売価格(税別) ¥9,000
2営業日後以内
エスコ 表面温度センサー 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

【レンタル】デジタル温度計 TX1002 横河計測

販売価格(税別) ¥600〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】デジタル温度計 TX1002 1台

【特長】液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

デジタル温度計 アズワン

販売価格(税別) ¥18,700
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

表面センサー付デジタル温度計セット タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 表面センサー付デジタル温度計セット 1台 レビュー:(3)

【特長】温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。【用途】使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

K熱電対(シース型・コネクタなし) アズワン

販売価格(税別) ¥3,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン K熱電対(シース型・コネクタなし) 1個 レビュー:(7)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

熱電対 (Kタイプ) 八光電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
八光電機 熱電対 (Kタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。【用途】温度検知工具。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
CHINO(チノー) デジタルハンディ温度計 1台

【特長】大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

防水型温度計 TRUSCO

販売価格(税別) ¥9,923
0営業日後以内
TRUSCO 防水型温度計 1個 レビュー:(5)

【特長】データホールド機能で読み取りも便利です。防水仕様なので湿気の高い場所やぬれた手でも操作できます。HI/LOアラーム設定機能付です。MAX/MINメモリー機能付です。【用途】製造・作業工程での温度測定。ヒーター・空調機器の温度測定。食品業界での温度測定(HACCP)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

デジタル温度計 ホーザン

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーザン デジタル温度計 1個

【特長】大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「HIOKI 温度プローブ」の関連特集

温度プローブ

温度プローブ

温度プローブやシース形温度プローブなどの「欲しい」商品が見つかる!

温度プローブの販売特集

温度校正器

温度校正器

携帯用温度計検査槽やローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2を今すぐチェック!

温度校正器の販売特集

デジタル温度計 空気センサー

デジタル温度計 空気センサー

小型デジタル温度計セットや防水型温度計などの人気商品が勢ぞろい。

デジタル温度計 空気センサーの販売特集

表面温度センサー

表面温度センサー

表面温度センサーや高温表面温度センサー [-50/+650℃]などの人気商品が勢ぞろい。

表面温度センサーの販売特集

K熱電対 プローブ

K熱電対 プローブ

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対プローブ L230mmや温度プローブを今すぐチェック!

K熱電対 プローブの販売特集

横河 tx-1001

横河 tx-1001

ディジタル温度計や温度プローブほか、いろいろ。

横河 tx-1001の販売特集

温度計 4ch

温度計 4ch

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)やデジタル4ch温度計も人気!

温度計 4chの販売特集

温度センサープローブ

温度センサープローブ

温度センサープローブや一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)ほか、いろいろ。

温度センサープローブの販売特集

横河 温度計

横河 温度計

ディジタル温度計や温度プローブほか、いろいろ。

横河 温度計の販売特集

温度 横河

温度 横河

ディジタル温度計や温度プローブほか、いろいろ。

温度 横河の販売特集

温度計 プローブ

温度計 プローブ

温度計用プローブやデジタル温度計 H-2 最高・最低 隔測式プローブ 防水型などの「欲しい」商品が見つかる!

温度計 プローブの販売特集

表面用温度センサー

表面用温度センサー

表面センサ付高性能デジタル温度計セットやメタルケーブル鉄板用表面温度センサも人気!

表面用温度センサーの販売特集