HIOKI IR4013-11の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HIOKI IR4013-11の販売特集

HIOKI IR4013-11」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHIOKI IR4013-11に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥22,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4010シリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

「HIOKI IR4013-11」のピックアップ商品

テストリード 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥1,950
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) テストリード 1組 レビュー:(2)

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

メグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メグオームハイテスタ 1台 レビュー:(2)

【特長】パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(9)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(7)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥28,275〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル) 1台 レビュー:(3)

【特長】50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。【用途】各種設備の絶縁測定へ。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

絶縁抵抗計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥34,125〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 1台 レビュー:(1)

【特長】PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
共立電気計器 デジタル式 4レンジ絶縁抵抗計 1台

【特長】応答速度が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ) コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能 メモリー機能:99件のデータを格納 バックライト装備 セーフティロック機能:500Vレンジでの誤操作防止 国際安全規格IEC61010-1CATIII600V

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > デジタル式

3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 1台 レビュー:(2)

【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > アナログ式

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 横河計測

販売価格(税別) ¥600〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付) 1台

【特長】発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

5レンジディジタルメグオームハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥35,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 5レンジディジタルメグオームハイテスタ 1台 レビュー:(1)

【特長】JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能) バーグラフでアナログ表示も可能 高速応答0.6秒!

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

テストリード 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥780
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) テストリード 1組 レビュー:(4)

【用途】クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

「HIOKI IR4013-11」の関連特集

500v メガー

500v メガー

3レンジアナログ絶縁抵抗計や絶縁抵抗計 (5レンジ・ハードケースモデル)などのお買い得商品がいっぱい。

500v メガーの販売特集

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219S

3レンジアナログ絶縁抵抗計や5レンジディジタルメグオームハイテスタを今すぐチェック!

三和電気 絶縁抵抗計 PDM5219Sの販売特集

絶縁抵抗計 横河

絶縁抵抗計 横河

アナログ絶縁抵抗計や【レンタル】デジタル絶縁抵抗計 MY40-01(校正書付)も人気!

絶縁抵抗計 横河の販売特集

高電圧絶縁抵抗計

高電圧絶縁抵抗計

高圧絶縁抵抗計(定格測定電圧可変式)や高圧絶縁抵抗計を今すぐチェック!

高電圧絶縁抵抗計の販売特集

hioki メガー

hioki メガー

5レンジディジタルメグオームハイテスタや絶縁抵抗計ほか、いろいろ。

hioki メガーの販売特集

アナログメグオームハイテスタ IR4031-11

アナログメグオームハイテスタ IR4031-11

メグオームハイテスタやアナログメグオームハイテスタ IR4030シリーズほか、いろいろ。

アナログメグオームハイテスタ IR4031-11の販売特集

絶縁テスターテストリード

絶縁テスターテストリード

テストリード線や3レンジアナログ絶縁抵抗計など。

絶縁テスターテストリードの販売特集

日置電機 接地抵抗計

日置電機 接地抵抗計

接地抵抗計や測定コードなど。

日置電機 接地抵抗計の販売特集

メガ

メガ

3レンジアナログ絶縁抵抗計や5レンジディジタルメグオームハイテスタを今すぐチェック!

メガの販売特集

日置

日置

デジタルマルチメータスタンダードモデルやテストリードなどの人気商品が勢ぞろい。

日置の販売特集

絶縁抵抗器

絶縁抵抗器

3レンジアナログ絶縁抵抗計やアナログ式絶縁・接地抵抗計などの「欲しい」商品が見つかる!

絶縁抵抗器の販売特集

PDM5219S

PDM5219S

3レンジアナログ絶縁抵抗計やスマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計も人気!

PDM5219Sの販売特集