HL-10のおすすめ人気ランキング

2026/06/08更新
721件の「HL-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「秤・計量器(校正証明書付)」、「はかり 検定付き」、「番線カッター入れ」などの商品も取り扱っております。
ステン 安全フラットバー HL 10x2000 スリーナイン島野ランキング1位
1本
2,898税込3,188
5日以内出荷

ステン 破損止 HL 10-1x3000 スリーナイン島野ランキング2位
1本
6,998税込7,698
6日以内出荷

エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

ステン フラットバー HL 10x3x2000 スリーナイン島野ランキング4位
1本
4,598税込5,058
5日以内出荷

ヘッドライト専用充電池 GENTOSランキング5位
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)付属品取扱説明書質量(kg)約0.81計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能
1台
15,980税込17,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
5日以内出荷



軽くて丈夫 色落ちしにくい人工スエードナイロン 錆に強いステンレス金具を採用
用途2段のカッターケースです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
15,980税込17,578
6日以内出荷


工具の出し入れがスムーズな補強付。軽量・丈夫・色落ちしづらい。突起物に強い。型くずれしにくい。摩擦に強い。
用途作業時の工具収納等に
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
1個
199,800税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

工具の出し入れがスムーズな補強付。軽量・丈夫・色落ちしづらい。突起物に強い。型くずれしにくい。摩擦に強い。
用途作業時の工具収納等に
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,698税込4,068
7日以内出荷

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
1個
2,498税込2,748
当日出荷