HL5300の販売特集 【通販モノタロウ】
 

HL5300の販売特集

HL5300」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHL5300に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型リミットスイッチ HL-5000□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型リミットスイッチ HL-5000□ 1個 レビュー:(3)

【特長】小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。【用途】印刷機械、成形機、軽機械などに最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「HL5300」のピックアップ商品

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL50-〜) SMC

販売価格(税別) ¥17,638〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL50-〜) 1個

【特長】・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

補修用安定器 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥8,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 補修用安定器 1台 レビュー:(3)

【特長】60Hz、50Hz共用タイプです。無負荷時発振停止回路を内蔵しています。ランプエミレス時、点灯⇔消灯を繰り返した後、発振停止します。入力電流歪対策回路およびインラッシュ電流低減回路を内蔵しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 蛍光灯器具 > 蛍光灯用安定器

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

スクリューカウンター ハイオス

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハイオス スクリューカウンター 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 小ねじドライバー

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(16)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(5)

【特長】接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小型リミットスイッチ D4C-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,104〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型リミットスイッチ D4C-□ 1個 レビュー:(5)

【特長】小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥975〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL SMC

販売価格(税別) ¥14,068〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL 1個

【特長】・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ(オートスイッチ付) MDB シリーズ

補修用安定器(Hf器具) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,690
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 補修用安定器(Hf器具) 1台

【特長】60Hz、50Hz共用タイプです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 蛍光灯器具 > 蛍光灯用安定器

「HL5300」の関連特集

hl-5030

hl-5030

小型リミットスイッチ HL-5000□や小形リミットスイッチ HL-5000など。

hl-5030の販売特集

SC-N1

SC-N1

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズなど。

SC-N1の販売特集

リミットスイッチ コイルスプリング形

リミットスイッチ コイルスプリング形

Z-15G□ フレキシブル・ロッド形や汎用コンパクト形リミットスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

リミットスイッチ コイルスプリング形の販売特集

sc-0

sc-0

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)など。

sc-0の販売特集

ながらスイッチとは

ながらスイッチとは

ながらスイッチ TA70やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形などの人気商品が勢ぞろい。

ながらスイッチとはの販売特集

リミットスイッチカバー

リミットスイッチカバー

リミットスイッチランプ付きカバーやZ-15G□ ヒンジ・ローラー型ほか、いろいろ。

リミットスイッチカバーの販売特集

D4C1320

D4C1320

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形リミットスイッチD4CC-□0□□ほか、いろいろ。

D4C1320の販売特集

d4a-3101n

d4a-3101n

小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nや小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aなどの人気商品が勢ぞろい。

d4a-3101nの販売特集

フレキシブルロッド リミットスイッチ

フレキシブルロッド リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)や小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nを今すぐチェック!

フレキシブルロッド リミットスイッチの販売特集

HL-5100

HL-5100

2回路リミットスイッチ WLCA□や小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nも人気!

HL-5100の販売特集

smc mdbl100-200

smc mdbl100-200

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBLや角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2ほか、いろいろ。

smc mdbl100-200の販売特集

D4N-2187

D4N-2187

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4Nや小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどの人気商品が勢ぞろい。

D4N-2187の販売特集