HLCの販売特集

HLC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHLCに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

販売価格(税別) ¥33,900〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
近藤製作所 HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > シリンダ > 平行ハンド

「HLC」のピックアップ商品

CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
協和ハーモネット CAT5e対応LANケーブル 1本

【特長】カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

LC型ハンドタイププラスチックケース タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
タカチ電機工業 LC型ハンドタイププラスチックケース 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所

販売価格(税別) ¥34,900〜
3営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
近藤製作所 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ 1個

【特長】リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > シリンダ > 平行ハンド

延長LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット 延長LANケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
協和ハーモネット CAT6対応LANケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

ウルトラファイブ HL型 八光電機

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
八光電機 ウルトラファイブ HL型 1台 レビュー:(4)

【特長】高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

Cat5e準拠LANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
エレコム Cat5e準拠LANケーブル 1本 レビュー:(11)

【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

Giga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠) エレコム

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
エレコム Giga bitやわらかLANケーブル(Cat6準拠) 1式 レビュー:(16)

【特長】配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。 ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。 爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用。 取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンワサプライ カテゴリ6フラットLANケーブル 1個 レビュー:(2)

【特長】伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

カテゴリー6A対応LANケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エレコム カテゴリー6A対応LANケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットに対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

LANケーブル延長コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム LANケーブル延長コネクタ 1個 レビュー:(6)

【特長】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。エンハンストカテゴリー5対応。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
冨士電線 スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】ReelexU梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用【用途】超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > LANケーブル

「HLC」の関連特集

プラスチック 部品

プラスチック 部品

プラスチック製自在やジュラコンキャッチ JC-24などのお買い得商品がいっぱい。

プラスチック 部品の販売特集

RJ-45 中継

RJ-45 中継

カテゴリ5E JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)やLANケーブル延長コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

RJ-45 中継の販売特集

タカチ 電池 ケース

タカチ 電池 ケース

SN型電池ホルダーやLC型ハンドタイププラスチックケースも人気!

タカチ 電池 ケースの販売特集

lan ケーブル モジュラー

lan ケーブル モジュラー

CAT6対応LANケーブルやカテゴリー6モジュラープラグなど。

lan ケーブル モジュラーの販売特集

LANケーブル 15m

LANケーブル 15m

PoE CAT6LANケーブルやCat5e準拠LANケーブルほか、いろいろ。

LANケーブル 15mの販売特集

有線

有線

Cat5e準拠LANケーブルやLANケーブル延長コネクタも人気!

有線の販売特集

ケーブル ケース

ケーブル ケース

パンパックリールやケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブル ケースの販売特集

ラン ケーブル 延長

ラン ケーブル 延長

カテゴリー6A対応LANケーブルや延長LANケーブルも人気!

ラン ケーブル 延長の販売特集

LANケーブル 薄い

LANケーブル 薄い

スーパーフラットG LANケーブルやLANケーブル スーパーフラットタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

LANケーブル 薄いの販売特集

LAN 延長

LAN 延長

LANケーブル延長コネクタや延長LANケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

LAN 延長の販売特集

ケースボックス (タカチ電機工業)

ケースボックス (タカチ電機工業)

MB型アルミケースやSW型プラスチックケースなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケースボックス (タカチ電機工業)の販売特集

ASB-310E

ASB-310E

六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)やスペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)など。

ASB-310Eの販売特集