HOKKOの販売特集

HOKKO」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHOKKOに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

温度制御はんだこて 白光

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(24)

【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

「HOKKO」のピックアップ商品

交換こて先 T18シリーズ 白光

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
白光 交換こて先 T18シリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】鉛フリーはんだ対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

はんだステーション 白光

販売価格(税別) ¥16,331
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 はんだステーション 1台 レビュー:(6)

【特長】アナログタイプの価格帯でデジタルタイプが登場。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 コストパフォーマンスに優れてこて先・ヒーター分離型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

UL 白 HIT-300V 北港化成

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
北港化成 UL 白 HIT-300V 1本

【特長】UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこて 白光

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこて 1セット レビュー:(5)

【特長】コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。 作業を快適にする、省スペース縦型設計。 こて台の角度は作業に合わせて調節自在。 温度管理機能(設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単) 安全設計(静電気対策仕様。各種エラーをブザー又はディスプレイでお知らせ) ロック式スリーブ パワーセーブ機能の性能アップ はんだ飛散抑止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

ニクロムヒーターはんだこて ユー 白光

販売価格(税別) ¥1,225〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
白光 ニクロムヒーターはんだこて ユー 1本 レビュー:(2)

【特長】特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばすことができます。使い心地の良い木製グリップで手に馴染みやすく軽量です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

温度制御はんだこて 白光

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(6)

【特長】新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)【用途】シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

卓上はんだ吸煙器 白光

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
白光 卓上はんだ吸煙器 1台 レビュー:(6)

【特長】横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ吸煙器 > 卓上式

こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) 白光

販売価格(税別) ¥1,175〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
白光 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

こて先クリーナー 白光

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
白光 こて先クリーナー 1個 レビュー:(39)

【特長】水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > こて先クリーナー > 本体

はんだこて RED 白光

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
白光 はんだこて RED 1個 レビュー:(40)

【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

ビニールチューブホース アズワン

販売価格(税別) ¥21〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワン ビニールチューブホース 1巻(1m) レビュー:(55)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > ビニールチューブ・ホース

ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(黒) 1本 レビュー:(15)

【特長】汎用的なビニールチューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

「HOKKO」の関連特集

HAKKO

HAKKO

ハッコーFV-100 100V 平型プラグやHAKKO DASHほか、いろいろ。

HAKKOの販売特集

吸煙器

吸煙器

卓上はんだ吸煙器やハッコーFA430 空気清浄式吸煙器も人気!

吸煙器の販売特集

hakko 半田ごて

hakko 半田ごて

鉛フリー用はんだのスタンダードはんだこてやニクロムヒーターはんだこて ユーを今すぐチェック!

hakko 半田ごての販売特集

半田ごて

半田ごて

はんだこて REDや精密プリント基板用はんだこてなどの人気商品が勢ぞろい。

半田ごての販売特集

半田ごて 大型

半田ごて 大型

ハッコージュニア JI-150Wや板金用平型はんだこて(K型)などの人気商品が勢ぞろい。

半田ごて 大型の販売特集

HAKKO こて先

HAKKO こて先

交換こて先 T18シリーズや900M用こて先などの人気商品が勢ぞろい。

HAKKO こて先の販売特集

hakko ヒーター

hakko ヒーター

ウルトラファイブ HL型やヒーター 100V-50Wなど。

hakko ヒーターの販売特集

半田ごて 40w

半田ごて 40w

半田ゴテセットやはんだこて REDなどの人気商品が勢ぞろい。

半田ごて 40wの販売特集

ニクロムヒーター

ニクロムヒーター

交換ニクロムヒーターやヒーターほか、いろいろ。

ニクロムヒーターの販売特集

hakko 936

hakko 936

900L用こて先や900M用こて先などのお買い得商品がいっぱい。

hakko 936の販売特集

fx-888

fx-888

はんだステーションやハッコーFX-888D 100V 2極接地P こて、こて台なしなどのお買い得商品がいっぱい。

fx-888の販売特集

温度調整 ハンダ

温度調整 ハンダ

温調はんだごてや温度制御はんだこてなどの「欲しい」商品が見つかる!

温度調整 ハンダの販売特集