HP207の販売特集

HP207」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHP207に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フランジユニット シミズ精工

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シミズ精工 フランジユニット 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「HP207」のピックアップ商品

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(46)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

心高ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 心高ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】印刷機械、紡績機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 角フランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(8)

【特長】軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ミニフランジユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニフランジユニット 1個 レビュー:(7)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ミニピローユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニピローユニット 1個 レビュー:(10)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

コンドル (乾式掃除機)掃除機 CVCーHP207用紙袋(10枚入 山崎産業(CONDOR)

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
山崎産業(CONDOR) コンドル (乾式掃除機)掃除機 CVCーHP207用紙袋(10枚入 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 掃除機用部品・消耗品 > 紙パック

「HP207」の関連特集

ベアリングハウジング

ベアリングハウジング

ミニフランジユニットやミニピローユニットを今すぐチェック!

ベアリングハウジングの販売特集

ベアリングユニット P205

ベアリングユニット P205

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

ベアリングユニット P205の販売特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニピローユニットなど。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

液栓タイプバッテリー

液栓タイプバッテリー

フランジユニットやピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

液栓タイプバッテリーの販売特集

NTN PP203

NTN PP203

鋼板製ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN PP203の販売特集

ミニピロー

ミニピロー

ミニピローユニットや鋼板製ピロー形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ミニピローの販売特集

UCHP206D1

UCHP206D1

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などの人気商品が勢ぞろい。

UCHP206D1の販売特集

ベアリング ピロー NTN

ベアリング ピロー NTN

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング ピロー NTNの販売特集

コンドルバキュームクリーナー

コンドルバキュームクリーナー

コンドル (乾湿式掃除機)バキュームクリーナー CVC-108WDやコンドル バキュームクリーナーCVC-HP204などの「欲しい」商品が見つかる!

コンドルバキュームクリーナーの販売特集

UCF形

UCF形

角フランジ形ユニット無給油式や角フランジ形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCF形の販売特集

ミニユニット

ミニユニット

ミニフランジユニットやユニアルミステッカーなどのお買い得商品がいっぱい。

ミニユニットの販売特集

ケースベアリング

ケースベアリング

ピロー形ユニットやベアリング ギヤケース ニードル (NA)も人気!

ケースベアリングの販売特集