HR32218Jの販売特集 【通販モノタロウ】
 

HR32218Jの販売特集

HR32218J」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHR32218Jに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列円すいころ軸受32200番台 1個 レビュー:(5)

【特長】内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円すいころ軸受 > 32000番台

「HR32218J」のピックアップ商品

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
ダイキン工業 HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) 1本(9kg) レビュー:(2)

【特長】HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜

販売価格(税別) ¥17,900
5営業日後以内
美浜 マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 1本(3.7kg) レビュー:(2)

【特長】R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

R410A/R32 アダプター BBK テクノロジーズ

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BBK テクノロジーズ R410A/R32 アダプター 1個

【特長】Oリング付【用途】R410A/R32

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > フレア式継手 > フレアアダプター

R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド 1台 レビュー:(1)

【特長】圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > ゲージマニホールド > ゲージマニホールド

R410Aフルオロカーボンガス モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
モノタロウ R410Aフルオロカーボンガス 1本(10kg) レビュー:(59)

【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業 R-410aフルオロカーボンガス 1本(10kg) レビュー:(2)

【特長】R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。【用途】空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
タスコ(TASCO) R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド 1台 レビュー:(2)

【特長】サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > ゲージマニホールド > ゲージマニホールド

円すいころ軸受(ベアリング) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 円すいころ軸受(ベアリング) 1個 レビュー:(4)

【特長】円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。【用途】スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円すいころ軸受 > 30000番台

R32・R410A用シングルマニホールド本体 アサダ

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
アサダ R32・R410A用シングルマニホールド本体 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > ゲージマニホールド > ゲージマニホールド

円すいころ軸受32000番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 円すいころ軸受32000番台 1個 レビュー:(4)

【特長】●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円すいころ軸受 > 32000番台

単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列円すいころ軸受30000番台 1個 レビュー:(14)

【特長】内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円すいころ軸受 > 30000番台

円すいころ軸受30000番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 円すいころ軸受30000番台 1個 レビュー:(47)

【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 円すいころ軸受 > 30000番台

「HR32218J」の関連特集

R32

R32

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))やR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドなどの人気商品が勢ぞろい。

R32の販売特集

R-32

R-32

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))やマイベルペット R-32 NRC 3.7kgも人気!

R-32の販売特集

r410

r410

R410AフルオロカーボンガスやR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドなどの「欲しい」商品が見つかる!

r410の販売特集

冷媒ガス r32

冷媒ガス r32

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))やR410Aフルオロカーボンガスなど。

冷媒ガス r32の販売特集

エアコン r32 冷媒ガス

エアコン r32 冷媒ガス

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))やR32・R410A用シングルマニホールド本体も人気!

エアコン r32 冷媒ガスの販売特集

真空引き キット

真空引き キット

ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットやエアコン工具セット(新規据付真空引きセット)も人気!

真空引き キットの販売特集

セーフティーチャージ

セーフティーチャージ

R410A用リキッドチャージアダプタやR410Aフルオロカーボンガスなど。

セーフティーチャージの販売特集

冷媒 エアコンガス

冷媒 エアコンガス

カーエアコン用冷媒ガスHFC-134a(R134a)やR410Aフルオロカーボンガスなどの「欲しい」商品が見つかる!

冷媒 エアコンガスの販売特集

ゲージマニホールド 410a

ゲージマニホールド 410a

R410A/R32ゲージマニホールドキットやR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドなど。

ゲージマニホールド 410aの販売特集

プロパンガス 容器

プロパンガス 容器

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器2本用やHFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ほか、いろいろ。

プロパンガス 容器の販売特集

円すいころ軸受 ntn

円すいころ軸受 ntn

円すいころ軸受(ベアリング)やC テーパーベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

円すいころ軸受 ntnの販売特集

ボールバルブ付きホースアダプター

ボールバルブ付きホースアダプター

バルブ付ホースアダプタやR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドを今すぐチェック!

ボールバルブ付きホースアダプターの販売特集