HRDの販売特集 【通販モノタロウ】
 

HRDの販売特集

HRD」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHRDに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

サーマルリレー HRD010シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
出荷目安:10日から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
春日電機 サーマルリレー HRD010シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

「HRD」のピックアップ商品

電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 豊興工業

販売価格(税別) ¥69,900〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) 1個

【特長】バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

ケース無し電磁開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
春日電機 ケース無し電磁開閉器 1台 レビュー:(7)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

電磁接触器(ケース無) 春日電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
春日電機 電磁接触器(ケース無) 1台ほか レビュー:(11)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(44)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

サーマルリレー MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,290〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
三菱電機 サーマルリレー MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

押ボタン付 電磁開閉器 春日電機

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
春日電機 押ボタン付 電磁開閉器 1個 レビュー:(2)

【特長】ケースカバー付電磁開閉器に操作用の押ボタンスイッチを取り付けた商品です。工作機械、搬送機械などに最適な電磁開閉器です。 手間のかかる操作回路の結線は完了していますので、電源・負荷の接続のみでカフカ保護付手元開閉器として使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > 押釦付

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(48)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

HRE3シリーズ 春日電機

販売価格(税別) ¥1,890〜
出荷目安:11日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 HRE3シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥9,265〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁切換弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥24,900〜
6営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
豊興工業 電磁切換弁 1個

【特長】ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

「HRD」の関連特集

S N 10 マグネットスイッチ

S N 10 マグネットスイッチ

電磁接触器 MS-Nシリーズや電磁開閉器 S-Nシリーズほか、いろいろ。

S N 10 マグネットスイッチの販売特集

ソレノイド 電磁弁

ソレノイド 電磁弁

パイロット式5ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) DINコネクタタイプや直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

ソレノイド 電磁弁の販売特集

パナソニック サーマルリレー

パナソニック サーマルリレー

標準形サーマルリレーやケース無し電磁開閉器などのお買い得商品がいっぱい。

パナソニック サーマルリレーの販売特集

スイッチ付マグネット

スイッチ付マグネット

スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットや溶接マグネットなどの人気商品が勢ぞろい。

スイッチ付マグネットの販売特集

MUF18

MUF18

電磁開閉器 ケース無 MUF1シリーズや電磁接触器(ケース無)などのお買い得商品がいっぱい。

MUF18の販売特集

HS-104

HS-104

ステンレス平板やホースジョイントも人気!

HS-104の販売特集

春日 押し ボタン スイッチ

春日 押し ボタン スイッチ

動力用押し釦開閉器や操作用押ボタン開閉器(露出形) BSHシリーズほか、いろいろ。

春日 押し ボタン スイッチの販売特集

春日 電磁接触器 MUF 7

春日 電磁接触器 MUF 7

ケース無し電磁開閉器や電磁接触器(ケース無)も人気!

春日 電磁接触器 MUF 7の販売特集

ブレーキ弁

ブレーキ弁

ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)や電磁切換弁(短納期品)を今すぐチェック!

ブレーキ弁の販売特集

HMU

HMU

可逆電磁接触器や可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

HMUの販売特集

muf20

muf20

電磁開閉器 ケース付 MUF7シリーズや電磁接触器(ケース無)などのお買い得商品がいっぱい。

muf20の販売特集

電磁開閉器ケース

電磁開閉器ケース

電磁開閉器 ケースカバー付標準形や電磁開閉器 ケース付 MUF2シリーズほか、いろいろ。

電磁開閉器ケースの販売特集