HRWの販売特集 【通販モノタロウ】
 

HRWの販売特集

HRW」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からHRWに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LMガイド HRW-CR形 THK

販売価格(税別) ¥25,025〜
6営業日後以内から出荷目安:19日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HRW-CR形 1セット

【特長】レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「HRW」のピックアップ商品

LMガイド HRW-CA形 THK

販売価格(税別) ¥25,025〜
6営業日後以内から出荷目安:19日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HRW-CA形 1セット

【特長】レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。 上下どちらからでも取付けが可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMレール取付穴専用キャップ THK

販売価格(税別) ¥19〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK LMレール取付穴専用キャップ 1個

【特長】LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > 部品・オプション

水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW00 SMC

販売価格(税別) ¥1,581,850〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
SMC 水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW00 1個

【特長】・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 温調機器 > 水冷却式サーモチラー HRW シリーズ

グリースガンユニット用オプションノズル THK

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
THK グリースガンユニット用オプションノズル 1個 レビュー:(1)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > ノズル

LMブロック(HR形・2個セット) THK

販売価格(税別) ¥14,900〜
5営業日後以内から出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK LMブロック(HR形・2個セット) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMブロック SSR○○XW形 THK

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック SSR○○XW形 1個 レビュー:(1)

【特長】LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 1セット

【特長】LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥11,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 1セット

【特長】各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03 SMC

販売価格(税別) ¥1,960,950〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
SMC 水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03 1個

【特長】・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 温調機器 > 水冷却式サーモチラー HRW シリーズ

水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-〜) SMC

販売価格(税別) ¥14,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC 水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-〜) 1個

【特長】・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 温調機器 > 水冷却式サーモチラー HRW シリーズ

LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

販売価格(税別) ¥5,087〜
出荷目安:40日から出荷目安:60日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SRS-M形、SRS-N形 1セット

【特長】LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「HRW」の関連特集

SHS

SHS

LMレール(SHS形/定尺)やLMブロック SHS○○C形などの人気商品が勢ぞろい。

SHSの販売特集

インバータ 安定器

インバータ 安定器

補修用安定器や補修用安定器(Hf器具)などのお買い得商品がいっぱい。

インバータ 安定器の販売特集

thk ガイド

thk ガイド

LMガイド SSR-XW形やLMレール(HSR形/定尺)などの人気商品が勢ぞろい。

thk ガイドの販売特集

SHS形(定尺)

SHS形(定尺)

LMガイド SHS-C形、SHS-LC形やLMガイド SHS-V形、SHS-LV形を今すぐチェック!

SHS形(定尺)の販売特集

hsr20rss

hsr20rss

LMブロック(HSR形)やLMレール(HSR形/定尺)などの「欲しい」商品が見つかる!

hsr20rssの販売特集

ガイドキャップ

ガイドキャップ

LMレール取付穴専用キャップやガイドキャップ(直角用)ほか、いろいろ。

ガイドキャップの販売特集

予圧

予圧

LMブロック SHS○○C形やLMレール(SHS形/定尺)などの人気商品が勢ぞろい。

予圧の販売特集

thk レール

thk レール

LMレール(HSR形/定尺)やLMレール(SHS形/定尺)も人気!

thk レールの販売特集

C10

C10

スプリングコレットC10や周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズも人気!

C10の販売特集

LMブロック

LMブロック

LMブロック(HSR形)やLMブロック SHS○○C形を今すぐチェック!

LMブロックの販売特集

樹脂穴キャップ

樹脂穴キャップ

ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき)や穴開キャップ 黒 SY用などの「欲しい」商品が見つかる!

樹脂穴キャップの販売特集

冷凍機

冷凍機

ハンディークーラーや水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03などの「欲しい」商品が見つかる!

冷凍機の販売特集